【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約3
色温度(K)5000±500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射角度(°)160
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ
寸法(mm)250
口金E26
最大口開き(mm)80
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)60
電源タイプ電源コード式
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
適合ランプTK-LED200LP
特殊用途防水
こんなお得な商品も!

LEDランプ50W 投光器用
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色温度(K)6500
配光角度(°)120
演色指数(Ra)80以上
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
保護等級IP65
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
防水保護等級IP44(生活防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
【IP65】【E26】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色ナチュラル/ブラック
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寿命光束維持時間:20000時間
配光角度(°)約120
関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
防水性IP54
軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。
用途工事現場や運動場、イベント会場などに。
色ブラック
使用電源(V)AC-100 50Hz/60Hz
色温度(K)6000
防塵防水性能IP65
電源コード3芯 3m VCT 直径9mm
素材使用:アルミ・銅・鉄・LED
演色指数(Ra)>80
【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質ポリカーボネート、TPE、PA
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)2
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP65
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内/屋外
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110°
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
消費電力(W)10
明るさ(Lm)1100
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。
寸法(mm)140×78×121.5
定格AC100V 50/60Hz
保護等級IP68
光源LED-COB 10Wチップ
色温度(K)5500
電源タイプAC式
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)電源:約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
色温度(K)5000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
電球の種類LED
照射角度(°)約160
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
電源タイプ電源直結式
配光タイプ広角
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
ビームの開き(°)(1/10)146
入力電圧100~240V対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
取付角度:エニーポジション(制限なし)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
質量(kg)1.3
仕様電源ユニット内蔵形
付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
用途屋内・屋外の作業用に
仕様アース:〇
付属品バイス(08159:V-60S)
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール
質量(kg)1.4
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
消費電力(W)18.8
スイッチ無し
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電力(W)LED:20
口金E26
定格電流(A)0.31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
電源タイプ電源コード
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)15000
入力電圧範囲(V)AC90~110
ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45
防水性IPX3
演色指数(Ra)Ra84
定格光束(Lm)1290
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型
付属品バイス(V-60S)
適合機種L20W-BW-50K
セット内容球:L20W-BW-50K/灯具
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
スイッチなし
定格電圧(V)100
口金E26
定格電流(A)0.31
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
入力プラグ防雨2Pプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1290
比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品バイス(V-60S)
適合機種L20W-BW-50K
セット内容球:L20W-BW-50K/灯具
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
スイッチなし
定格電圧(V)100
口金E26
定格電流(A)0.31
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1290
比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品バイス(V-60S)
適合機種L20W-BW-50K
セット内容球:L20W-BW-50K/灯具
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
スイッチなし
定格電圧(V)100
口金E26
定格電流(A)0.31
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1290
比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格電流(A)0.31
全光束(Lm)1290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
適合電線(mm2)VCT0.75×2芯
電線仕様-長さ(m)5
仕様・用途屋内・屋外兼用型
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
アース端子なし
防水仕様IPX3
LED寿命(時間)約15000
入力電圧範囲(V)AC90~110
演色指数(Ra)Ra84
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LED
コード長さ(m)2
電源(V)AC100
保護等級IP67
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に
質量(kg)約0.65
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
定格電流(A)0.28
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)約1700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時
照度(Lx)正面:約660
電源タイプ電源コード式
設置場所室内・屋外
防水保護等級IP65
電球の種類白色LED(交換不可)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500
連続点灯時間6時間
充電時間(時間)8
質量(kg)1.2
付属品専用ACアタプター
構造防雨型
光源白色LED180個(10W)
使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池)
トラスコ品番443-8728
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)
芯数2
電源タイプ充電式
耐水性防雨タイプ
電球の種類LED
特殊用途防雨
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)
そのまま使えて便利な5m電源コード
照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
口金E26
光色昼光色(6500k)
電球の種類LED
芯数2
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具と床スタンドのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプ床スタンド仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具のみです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とマグネット付きクリップのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプクリップ仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。
壁面ポスター等にもご利用頂けます。
用途屋外A型看板用クリップライト
入力電圧(V)AC100-AC240
保護等級IP65
調光方式×
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.1
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
材質ポリカーボネート
電源コード(m)2
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
ケーブルプラグ付ケーブル
カバー色乳白色
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!
防水保護等級IP42
消費電力(W)15
明るさ(Lm)1500
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
口金仕様:R7S
使用環境温度(℃)-20~40
電球の種類LED
照射角度(°)360
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。
口金R7s
定格電圧(V)AC100
周波数(Hz)50/60Hz
質量(g)34
消費電力(W)10
ライン照射角(°)360
明るさ(Lm)850
防水保護等級IP42
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!
適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100
口金R7S
直径×幅W(mm)28×78
製品質量(g)56
色温度(K)6000
使用環境温度(℃)-20~40
アズワン品番64-9675-12
明るさ(Lm)1000
照射角360°
電球の種類ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP67
電源タイプ電源コード式
期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
電源コード(m)2(プラグ付)
色温度(K)5700
電源(V)AC100~120
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
コードレスの充電式で使用場所を選びません
超コンパクトで軽量・ハンドル付きで、手軽に持ち運びに便利
小さなランプ電力で高光束(10W 700ルーメン)
5-7時間の充電で約3時間使用できる
ハンドルをスタンドにして照射時に照射角度が変えられる ( 上下方向に照射が変えられます )
専用充電器とUSBポートから充電できる
本体下部の押しボタンスイッチで使用性の向上
衝撃・耐久性に優れたABS樹脂製のボディ採用
防雨タイプでちょっとした屋外での使用も可能 (IP54)
LEDは30000時間の長寿命
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
電球の種類LED
防水保護等級IP54
定格ランプ電力(W)10
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)700
コード長さ(m)1.5
仕様押しボタンスイッチ
付属品充電器、USBケーブル長さ1.5m
長さ(mm)175
厚さ(mm)45
質量(g)490
表示充電:LED3個による3段階表示、電池容量:LED3個による3段階表示
バッテリーLi-ion 電池
電池寿命(時間)約30000
色温度(K)5500~6500
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約5~7
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)4000
定格電源AC100V 50-60Hz (USB充電 DC5V 1A)
USBポート出力:DC5V 1A
点灯時間(時間)約3
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED6
本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
用途産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明
消費電力(W)12
明るさ(Lm)1030
電球の種類LED
自在に動くクリップ付のハンドランプです。挟んだり引っかけたりして使えます。遮光板付なので、光の角度を調整できます。
トラスコ品番390-9053
セット内容灯具、LED球
材質LED球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)
全長(mm)287
電源(V)100
消費電力(W)14.9
口金E26
コード長さ(m)5
外径(Φmm)287
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)1800
標準消費電力料金(円/h)0.4
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ)
全光束(Lm)1030
電源コード(m)3
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
照度(Lx)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
内装工事・ガレージ等に便利なクリップ式。
定格【連結コンセント】250W
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)5
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ