高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186
質量(g)43
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。
クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210
消費電力(W)90/15
仕様強・標準の2段切換式
トラスコ品番364-2305
質量(g)65
電源(V)AC100
最高温度(℃)560/390
標準こて先TQ-77RT-B
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電源投入してすぐに立ち上がります。
クイックスイッチでICからコネクタまだ幅広く対応できます。
パワー最大150W(電源投入時)
用途プラグをコンセントに差し込むと約4分で使用可能温度になります。
早く使用したい場合はクイックスタ-トを約30秒押し続けると使用可能温度になります。
仕様付属コテ先:TQT90RTB
トラスコ品番207-3560
全長(mm)210
質量(g)155
電源(V)100
消費電力(W)15/90
最高温度(℃)560
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード