自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面
材質本体:鋼板(ホワイト) 枠:鋼板(ホワイト)
質量(kg)8.7
取付壁・天井直付・吊下型
電圧(V)100
等級対応表示板:A級
消費電力(W)10.5
電源ニッケル水素電池
定格電圧AC100V
光源LED球
ランプ同梱:FK92220×4本
電池交換電池:FK736 3.6V 700mAh×2
入力電流(A)0.19
サイズ(mm)450×73×450
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AK131-3333
1台
¥68,700
税込¥75,570
翌日出荷
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合【ガード】FK22533
質量(kg)2.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)16
定格電圧(V)AC100~242
光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)950
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:97
質量(kg)3.7
色白色
材質(本体)鋼(白色)
消費電力(W)(200Vの数値)12.8
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
使用電池7HR-AH-SL
電池内蔵型
点灯方式非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)123.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14、(200V)14、(242V)15
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1580
取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:直管形LED16W(GX16t-5)
長さ(mm)641
色白色
材質(本体)鋼(白色)
消費電力(W)16
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
電池内蔵型
点灯方式非常時・常時LED点灯
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)950
取付面位置水平天井取付専用
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)800
センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間約5秒~約5分
消費電力(W)10
保護等級IP44
仕様防水コード使用(AC100V)
付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質プラスチック
寸法(mm)157×131×119
質量(g)約400
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
光源高輝度LED
検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式人感
光源色昼白色
検知方式焦電型赤外線方式
設置場所屋内/屋外設置可
待機電力(W)約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です
仕様器具内送り配線:不可
形40形 階段通路誘導灯兼用形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格電圧(V)AC100~242
機能段調光:100%⇔70%
型式認可番号3AE-1074
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
認定番号LALE-030
演色指数(Ra)85
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
人感センサーなし
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可
形20形 階段通路誘導灯兼用形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)85
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
人感センサー付
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可
形40形 階段通路誘導灯兼用形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)85
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
人感センサー付
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい状況に対応します。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒し、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
保護等級防雨タイプIP-44
使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)
本体サイズ(mm)281×134×145
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)902
取付天井直付・壁直付型
形20形
高さ(mm)202
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 ワイドタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)902
取付天井直付・壁直付型
形20形
高さ(mm)83
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 スリムタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
仕様表示文字:別売
取付壁面横付専用形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)8H10DA
材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源色昼白色
光源寿命40000時間(常時)
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
耐震性S2
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)8H10DA
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ)
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
取付天井直付専用形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)8H10DA
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。
普段はソーラー発電でライトが点灯します。
日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。
日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。
フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。
明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。
明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類LED
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
灯数2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147
質量(g)470
充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)
使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間
全光束(Lm)1200
検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m
点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)
消費電力(W)6.5×2灯
取扱説明書(2.61MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK763
取付壁直付型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
色温度(K)5000
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1082
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-018
電球の種類LED
電源ユニットLED内蔵
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
形状逆富士タイプ1灯用
取付天井直付専用形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
消費電力(W)13.6
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
ランプLDL20×1
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)8H10AA
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.6
光源寿命40000時間(常時)
光束(Lm)1260
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
耐震性S2
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
仕様表示文字:別売
取付壁面横付専用形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)8H10AA
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力・段調光機能付
大きさ40形
出力仕様(非常時/LED)高出力
ライトユニット防雨・防湿形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H15DB
保護等級IP23
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
グリーン購入法適合
Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力・段調光機能付
ライトユニット防雨・防湿形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H15DB
保護等級IP23
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力・段調光機能付
ライトユニット防雨・防湿形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H15DB
保護等級IP23
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人を検知して100%点灯。人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途テナントビル、オフィス、病院など
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可
取付天井直付・壁面横付兼用
種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ 60分間定格形
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
使用電池7H30DB(Ni-MH)
電池内蔵形
寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%)
ランプの種類LED
LED内蔵
認定番号3AE-1075
演色指数(Ra)85
非常灯評定番号LALE-031
耐震性S2
電源ユニット内蔵
人感センサー付
Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力・段調光機能付
ライトユニット防雨・防湿形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H15DB
保護等級IP23
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売)
種別非常用照明器具
取付埋込形
形40形
タイプ220幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
光源寿命40000時間
非常灯評定番号LALE-022
埋込穴(Φmm)220×1235
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
タイプ笠付タイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源寿命40000時間
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売)
種別非常用照明器具
取付埋込形
形40形
タイプ190幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
光源寿命40000時間
非常灯評定番号LALE-022
埋込穴(Φmm)190×1257
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売)
種別非常用照明器具
取付埋込形
形40形
タイプ300幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
光源寿命40000時間
非常灯評定番号LALE-022
埋込穴(Φmm)300×1257
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
質量(kg)1.8(器具本体のみ)
取付直付形
形40形
タイプ逆富士タイプ 230幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
電池(別売)4H15DB(Ni-MH)
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
質量(kg)1.6(器具本体のみ)
取付直付形
形40形
タイプ逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
光源寿命40000時間
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1灯型LEDセンサーライトです。全光束最大1500lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは750lm~1500lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。
検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。
ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。
ボリューム設定による多彩な調整機能。センサー検知範囲は最大(+)時より狭くすることができます。道路を走る自動車など、必要のない動体を検知する場合などに調整すると便利です。
回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。
防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。
取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1
質量(kg)約0.9(電源コード含む)
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露なきこと)
外形寸法(mm)170×156×159(電源コード含まず)
電源(V)動作:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15.5(待機時1以下)
全光束(Lm)750~1500(全光束調整ボリュームにより連続可変)
保護等級本体部 IP44(防沫型)
色温度(K)5000(昼光色)
照度(Lx)点灯開始:5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)
点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え、フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換
電源コードコード:VCT、ACプラグ:防雨型、コード長:約3m
設置方式クランプ
検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式
動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔)
設置場所屋外
防水性IP44(防沫型)
点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変)
取扱説明書(5.93MB)
高さ(m)取付:1.8~2.5
電球の種類LED
検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安)
照射角度(°)調整:左方向・右方向各約50、上方向約60、下方向約48
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
取付天井直付型(水平天井取付専用)
電圧AC/DC100V
レンズガラス
色温度(K)5000
トランスLED内蔵
演色指数(Ra)Ra70
取付天井埋込型(水平天井取付専用)
電圧AC/DC100V
本体鋼板
レンズガラス
光源非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯、非常時LED点灯
色温度(K)5000
トランスLED内蔵
演色指数(Ra)Ra70
ルクセントLEDsシリーズ。ニッケル水素蓄電池使用。充電モニタ付。誘導音・点滅も全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯
質量(kg)11
タイプ誘導音+点滅用(1回路用)
電源(V)100
消費電力(W)13
定格周波数(Hz)50/60
定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A
使用電池FK783(2個)
入力電流(A)0.3
1台
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ。ニッケルカドミウム蓄電池使用。充電モニタ付。音声・点滅も出火階と直上階のみで動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置
質量(kg)30
タイプ誘導音+点滅用(25回路用)
電源(V)100
消費電力(W)15
定格周波数(Hz)50/60
定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A
定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A
使用電池20NR-CU-S(1個)
入力電流(A)0.26
1台
¥429,800
税込¥472,780
31日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×1250×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。連結可能型(別売連結金具:XA353 001)。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型40形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)5.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×632×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
次へ