68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.65 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.28 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)約1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約660 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力 ・汎用性が高い単3電池対応 ・耐衝撃性を備えた黄色いガード部 ・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利 ・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)10 特殊用途防水 セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書 材質ABS+PC 質量(g)390(本体) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売) 点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード) 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 口金E26 光色昼光色(6500k) 電球の種類LED 芯数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度LED10灯で抜群の明るさです。 現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。 照明大形タイプです。
消費電力(W)約10 全光束(Lm)約800 電球の種類LED 電源コード(m)1.6 トラスコ品番380-8491 質量(kg)1.63 電源AC100V 全高(mm)442 吸着力(N)800 マグネット部寸法(mm)50×58.5×55 LED10灯 ライト寸法(mm)72×187×t21.5
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ファーステック防塵防滴LEDライト
仕様耐切削油 電源(V)DC24またはAC100-240 角度(°)投射:40 保護等級IP67 色温度(K)5700 or 3000 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500 連続点灯時間6時間 充電時間(時間)8 質量(kg)1.2 付属品専用ACアタプター 構造防雨型 光源白色LED180個(10W) 使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番443-8728 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時) 芯数2 電源タイプ充電式 耐水性防雨タイプ 電球の種類LED 特殊用途防雨
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
保護等級IP67 色温度(K)5700 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz) コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2 出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4 保護等級IP65 バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可 使用電球白色LED(交換不可) バッテリー電圧(V)7.4 設置場所屋内外兼用 電球の種類LED
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。 定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。 本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
電源(V)DC24 電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。 横幅41mmのスリム設計なので、小スペースでの使用にも最適です。
電源(V)DC24 電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に 質量(g)440 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 定格電流(A)0.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)約780
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。 自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。 光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)DC24 電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です 材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 使用温度範囲(℃)5~35℃ 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業LEDダウンライト
エコ商品
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!! 簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115) 質量(g)610 消費電力(W)14.9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223 電線長さ(m)1.5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心 色温度(K)5000 照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m) 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V) 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内外(簡易防雨型) 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED
1台
7,698 税込8,468
翌々日出荷

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。 乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。 独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)16 電源(V)AC100~120 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源コード(m)2(プラグ付) 寸法(mm)950×41.6×38.1 全光束(Lm)1385 照度(Lx)315 色温度(K)5700
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

2種類の発光パターン+3段階調光。 左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。 タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%) 学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W)12 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約740×550×95
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP67 電源タイプ電源コード式 期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 電源コード(m)2(プラグ付) 色温度(K)5700 電源(V)AC100~120
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)RGBW LEDタフライト
エコ商品
作業中は5000Kで照らし、機械が作動中の際に警告灯としてフルカラー(赤色等)を照らすことができます。PWM式制御によりRGB以外の調色も可能です。(PWM式のPLCはお客様にてご用意ください。)。耐高圧水・耐高温水(IP69K)、 防油・防水・防塵(IP67G)仕様で、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。高耐熱性の電線を採用しており、高温環境下にも適しています。本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です。
用途機械及び機器の作業用警告ライト等 定格消費電力(W)12.5 保護等級IP67F 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
33,998 税込37,398
3日以内出荷

【E26】【40000時間】LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応) 消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。 LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です 電球の種類LED 口金E26
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)18 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2000 電源コード(m)3 電源(V)AC100~240 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×500 照度(Lx)500 色温度(K)5700
1台
26,980 税込29,678
14日以内出荷

軽量、コンパクトで楽々持ち運び! IP44規格で屋内・屋外兼用で使えます。
付属品AC100V充電器 材質アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g)725 消費電力(W)10 全光束(Lm)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×143×195 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 使用場所屋内・屋外兼用 防水保護等級IP44 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約1.5
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷

マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など 電球の種類LED 設置場所屋内 保護等級IP50 電源コード(m)2 期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 吸着力(N)マグネット:800 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 付属品ACアダプター
1台
25,900 税込28,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240 保護等級IP50 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電球の種類LED
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト SL-TGH型
・耐高圧・高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様です。・特殊フッ素ゴムを使用しているため、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。・本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくいです。・必要な光量や照射範囲に合わせて3タイプ(広角タイプ、中角タイプ、挟角タイプ)の中からお選びいただけます。・照射方向を調節する金具もあります。・放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取りつけてください(鉄:60000mm┣sup┫2┣/sup┫以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。・発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。・アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。 ・本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所 ・酸、アルカリ雰囲気の場所
質量(g)450 定格消費電力(W)12.5 定格入力電圧(V)24 発光色昼白色 色温度(K)5000
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.5 シルバー タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とマグネット付きクリップのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプクリップ仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LED コード長さ(m)2 電源(V)AC100 保護等級IP67 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】広く、明るく、現場の照明に最適なライト。消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 コード長さ(m)2 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプバイス仕様 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ハタヤリミテッドLEDフローレンライト
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。 消費電力(W)10 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番390-9603 質量(kg)1.7 タイプ屋外型(防雨型) 電源(V)100 コード長さ(m)5 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)1000 明るさ(Lm)1000
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプ床スタンド仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転のナイロンフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 専用充電器でのワイヤレス充電が可能です。 IP65とIK07を取得しており壊れにくいです。 充電インジケーター付きで残りの電池残量が分かりやすいです。 探傷や検査に使用する調査用ライトです。
用途車両整備や機械整備に 仕様マグネット仕様 トラスコ品番206-4809 セット内容USBケーブル、専用充電器 幅(mm)55 全長(mm)230 高さ(mm)230 質量(g)683 品名インスペクションライト 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)10 電源専用充電器(内蔵)またはmicroUSB 保護等級IP65 充電時間(時間)5 LEDメインライト10W COB 上部ライト2W SMD マグネットフック/マグネット 明るさ(Lm)1000 電球の種類LED 点灯時間(時間)(最大)MAX(1000Lm):1.5/MID(500Lm):2.5/LOW(250Lm):5 照射角度(°)50
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ屋外型 色温度(K)5000 寿命50000時間 フック全長(mm)176 プラグ形状ポッキンプラグ 光色昼白色 入力電源(V)100(50/60Hz) 電球の種類LED フック内径(Φmm)50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 材質ポリカーボネート 電源コード(m)2 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) ケーブルプラグ付ケーブル カバー色乳白色
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源のない場所や停電・災害時に!! 割れにくい!高い耐衝撃性を持つポリカーボネート製。 虫が寄りにくい!紫外線防御率(%)をカットした低誘虫性です。 熱くならない!熱の発生が少なく、白熱球のように熱くなりません。
用途建設現場、トンネル工事、イベント会場、停電や災害時 電球の種類LED 設置場所屋外 消費電力(W)14 フックフック 仕様防雨型ON/OFFスイッチ付 付属品ACアダプター(入力:100~240(50/60Hz)、出力:DC15V 4A)、Φ50フック全長(mm)×2個 全長(mm)1475 質量(kg)1.4 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)5000 照度(Lx)430(1m) バッテリー容量(Ah)7.8 バッテリー電圧(V)11.1 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 充電電圧(V)100/200(50/60Hz) 充電時間(時間)6 アズワン品番64-3182-02 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)2030 連続点灯時間(時間)6.5 照射角度(°)(左右)1/10ビーム角:160、(上下)1/10ビーム角:240
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。(バッテリー部に残量メーター付)。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に 付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ トラスコ品番631-9222 材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂 幅(mm)170 高さ(mm)245 奥行(mm)120 電源(V)リチウムイオンバッテリー 消費電力(W)10 全光束(Lm)1000 保護等級IP54 色温度(K)6500 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)4400 点灯保持時間12.0h(弱)/6.0h(中)/3.0h(強) 明るさ(Lm)1000(強)
1台
12,490 税込13,739
3日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.1 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
42,980 税込47,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)