お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類LED
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)5~30
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)5000
寿命40000時間
保証期間お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)80以上
天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。
用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)12
材質プラスチックカバー
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時):0.2
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:1100
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
調光方式調光不可
光色昼白色
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
タイプ水平天井取付専用
適合周波数50/60Hz
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書
直径(Φmm)152
高さ(mm)146
電圧(V)AC100 (50/60Hz)
防塵防水性能IP54
取付ピッチ(mm)66.7
適合ランプチップ型LED
電球の種類LED
LED交換不可
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数Ra80
光源色昼光色
使用場所屋内(屋外使用禁止)
電球の種類LED
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11
光源色昼白色
幅(mm)110
質量(kg)1.8
高さ(mm)670
材質(本体)プラスチック
奥行(mm)121
電圧(V)100
全光束(Lm)1062
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)96.5
光源寿命40000(光束維持率70%)
入力電流(A)0.21(100V時)
色(本体)ホワイト
色(カバー)乳白
デザインCasual
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)216
質量(kg)1.2
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさ60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220
定格電圧(V)100
外形(mm)幅180×高さ60×奥行150
定格消費電力(W)14
定格寿命(時間)40000
使用電源(V)AC100 50/60Hz
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)1400
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(1.97MB)
演色指数(Ra)83
待機時消費電力(W)0.4
調光の可否×
調色の可否×
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
納戸や小屋裏におすすめな多目的灯。
収納スペースや小屋裏などで多目的にお使い頂ける壁や天井・傾斜面に取付が可能な明かりです。
仕様調光器取付不可、壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)112×310×100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)90
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220
定格電圧(V)100
外形(mm)幅180×高さ60×奥行150
定格消費電力(W)14
定格寿命(時間)40000
使用電源(V)AC100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)103.5
光束(Lm)1450
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(1.97MB)
演色指数(Ra)83
待機時消費電力(W)0.4
調光の可否×
調色の可否×
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
消費効率:145.3lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)150
全長(mm)1250
質量(kg)2.5
消費電力(W)17.2
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
グリーンマーク認定
1台
¥56,900
税込¥62,590
翌日出荷
創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。
Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。
ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。
電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。
電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格)
厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)AC90~242
口金G13
色温度(K)5000
保証期間5年間(メーカー指定条件あり)
光源寿命40000時間
配光角度(°)最大290
演色指数(Ra)83
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)902
取付天井直付・壁直付型
形20形
高さ(mm)202
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 ワイドタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
FL20形器具2灯相当。消費効率:121.6lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
全長(mm)772
消費電力(W)12.5
電源AC100~242V
光源LED球(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)1520
グリーンマーク認定
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)902
取付天井直付・壁直付型
形20形
高さ(mm)160
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 ミドルタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
消費効率:142.8lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。非常時40形LED一般出力型は、蛍光灯非常時光束(Hf32形 1100lm/白色蛍光灯25%点灯)と同等の明るさで、非常灯として一般的に使われています。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
全長(mm)1250
消費電力(W)14
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
グリーンマーク認定
消費効率:145.3lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)230
全長(mm)1250
質量(kg)2.7
消費電力(W)17.2
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
グリーンマーク認定
1台
¥57,400
税込¥63,140
翌日出荷
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合【ガード】FK22533
質量(kg)2.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)16
定格電圧(V)AC100~242
光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)950
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
IP23 防湿。消費効率:135.4lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。非常時LED高出力型のため、少ない台数で広範囲をカバーします。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)150
全長(mm)1390
質量(kg)4.3
消費電力(W)14.1
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)1910
グリーンマーク認定
1台
¥79,100
税込¥87,010
8日以内出荷
消費効率:138.1lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)230
全長(mm)1390
質量(kg)4.6
消費電力(W)17.3
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
明るさ(Lm)2390
グリーンマーク認定
1台
¥80,700
税込¥88,770
8日以内出荷
消費効率:135.4lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。非常時LED高出力型のため、少ない台数で広範囲をカバーします。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)230
全長(mm)1390
質量(kg)4.6
消費電力(W)14.1
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
明るさ(Lm)1910
グリーンマーク認定
1台
¥79,600
税込¥87,560
8日以内出荷
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)
幅(mm)902
取付天井直付・壁直付型
形20形
高さ(mm)83
材質(本体)鋼板(白色塗装)
種類一体型階段灯 スリムタイプ
電圧(V)100~242
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器ひと(電波)センサ付
光源寿命40000時間
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコン(別売)FSK90910K
入数1台
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70
LED交換不可
電源ユニット内蔵
消費電力(W)13.6
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)142.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)1940
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
消費電力(W)16.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)133.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
光色温白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2230
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
消費電力(W)16.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)144.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2420
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
消費電力(W)16.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)129.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2160
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
消費電力(W)13.6
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)127.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
光色温白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)1740
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
消費電力(W)13.6
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)130.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
光色白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)1780
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
IP23 防湿。消費効率:138.1lm/W。Hf32形定格出力型1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)150
全長(mm)1390
質量(kg)4.3
消費電力(W)17.3
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2390
グリーンマーク認定
1台
¥80,200
税込¥88,220
8日以内出荷
消費電力(W)13.6
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)142.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)1940
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
消費電力(W)16.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)144.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2420
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
消費電力(W)16.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)144.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2410
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥45,980
税込¥50,578
12日以内出荷
消費電力(W)13.6
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)142.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)1940
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
消費電力(W)16.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)137.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
光色白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2290
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
消費電力(W)13.6
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)123.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)1680
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ