雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
使用場所屋外
電源タイプ充電式
使用電池リチウムイオン
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
消費電力(W)10
明るさ(Lm)1100
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。
寸法(mm)140×78×121.5
定格AC100V 50/60Hz
保護等級IP68
光源LED-COB 10Wチップ
色温度(K)5500
電源タイプAC式
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
防水保護等級IP44(生活防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持と3通りの使用方法が可能です。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を47%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
仕様OPTILight設定(lux):500(1m)
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1378
材質アルミニウム+ラバープロテクション
幅(mm)167
高さ(mm)166
奥行(mm)60
電源(V)充電式リチウムイオン電池:7.2V/3200mAh
消費電力(W)14
保護等級IP67
光源色5700K
充電時間(時間)5.5
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)200~2000
照射範囲110°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間17時間(200lm使用時)/1.5時間(2000lm使用時)
落下耐久(m)2
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
屋外防水タイプ(IP65)
強力マグネット付き。
明るさ最大1080lm(ルーメン)
転倒防止補助アーム付き
作業現場・工場・駐車場等で
付属品ACアダプター DCアダプター
質量(kg)1.5
消費電力(W)12
全光束(Lm)1080
保護等級IP65
色温度(K)6400
充電時間(時間)AC 4~5 DC 20
電源タイプ充電式
使用場所屋外
配光角度(°)360
電球の種類LED
点灯時間(時間)Hi 3 Low 6
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とマグネット付きクリップのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプクリップ仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
選べる2つの調光タイプのスタンドライトシリーズ
定格消費電力(W)10
摘要無段階調光ボリューム式スイッチ付(100~10%)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電線太さ(mm2)0.75
照明装置10W高輝度LED
芯数2
電線仕様-芯数2
電球の種類LED
・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です
・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ
・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能
・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します
・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様
・雨天でも使える防水等級IP65
・
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)10
マグネット有
セット内容投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金、ABS、PC
周波数(Hz)50/60兼用
本体質量(g)337
全光束(Lm)900
機能(調光)HIGH-LOW-SOS-OFF
光源LEDチップ×1個
バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)
LED色昼光色
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約3~4
充電方式AC充電:AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×106×76
点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約5
照射角度(°)120
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格。付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。
消費電力(W)15.3
スイッチ中間スイッチ
定格電圧AC100~240V
コード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)
周波数50/60Hz
光源COB LED(交換不可)
色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)
光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)
照度(Lux)約1400(30cm直下)
光束(Lm)約1500
演色指数(Ra)93Ra
調光の可否あり
前灯だけではなく、サイドやバックも点灯可能なマルチタイプライト。前灯は昼白色、電球色、自然光を無段階で調光可能。サイドライトは昼白色/赤色/赤色&昼白色フラッシュに切替可能。背面にはマグネットや180°角度調整可能なブラケット、三脚取付用のネジ穴付なので状況に応じてご使用頂けます。電池残量は一目で分かるよう数字で表示
用途夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など
材質ABS/PC/アルミ
消費電力(W)10
本体寸法(mm)132×96×32.5
本体質量(g)240
色温度(K)3000~7000
充電時間(時間)6
電源タイプリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)4000
防水仕様IP44
使用場所夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など
明るさ(Lm)最大:1000
使用時間(時間)2~5
使用可能回数500
電球の種類LED
入力ポートTYPE-C
1台
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
関連キーワード