16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです 人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)25(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

布製セードが3重になったLEDランプ交換型のペンダントです。布は白色ブロードを使用しています。
長さ(mm)800~1500 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色) 質量(kg)2.1 直径(Φmm)450 高さ(mm)350 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)16.8 光源E17 LED電球 4.2W×4 色温度(K)2700 対応商品和風:ペンダントライト 取付け方法工事 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.6 光束(Lm)1590 LED寿命(時間)40000 高さ調整範囲(mm)500~1200 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱160W相当
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)15.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮新(せんしん)。和洋の枠のない自由な空間作りをイメージしてデザインされたシリーズ。シンプルモダンな意匠。素材感を活かす巧みさは新感覚の造形美を生んでいます。素材を生かした造形美が特長です。セードは不織布。不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねて作られるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。
適合和風対応商品:シーリングライト 材質/仕上鋼(白色塗装) / 不織布 質量(kg)1.8 高さ(mm)200 取付方式取付簡易型 電圧(V)AC100 消費電力(W)16.8 口金E17 色温度(K)2700 使用電球電球形蛍光灯(E17A15形)/E17クリプトン球(ホワイト)PS60W型 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.5 LEDLED電球 光束(Lm)1420 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱160W相当
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山田照明スタンド
ポールの最下部が膨らんでいて安定感のあるフロアスタンド。 高さ1500mm、白熱灯120W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/布(ブロード・白色) 質量(kg)5.9 直径(Φmm)450 高さ(mm)1500 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)12.6 口金E17 色温度(K)2700 点灯方式フットスイッチ仕様12.6W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)1128 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱120W相当
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
取付方式取付簡易型 適合和風対応商品:シーリングライト 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 LEDLED電球 従来光源白熱160W相当 調光方式非調光 口金E17 適合ランプNo.252BL 材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.8 エネルギー消費効率(Lm/W)73.5 光源色(LED)電球色 光束(Lm)1089 LED寿命(時間)40000
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドペイント仕上によりアンティークな趣きを演出します。別売り布セードを付けるとより落ちついた印象になります。
消費電力(W)12 仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42142E 材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス 長さ(mm)2500~550 質量(kg)2.2 直径(Φmm)495 高さ(mm)425 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 光束(Lm)950 アズワン品番64-9321-80 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W×3灯相当 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

鉄サビ色塗装のアーム先端にほんのりとともるやわらかな光。中世の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳やかな味わいを醸し出します。
消費電力(W)12 仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42143E 材質鋼(鉄サビ色ハンドペイント仕上)、飾/ガラス 長さ(mm)2500~570 質量(kg)2.4 直径(Φmm)550 高さ(mm)430 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)1200 アズワン品番64-9321-81 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W×3灯相当 演色指数(Ra)80
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明) ランプLED電球4.0W(E17) 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否 LED交換
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 質量(kg)1.0 直径(Φmm)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)285 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付 モカブラウン色古味 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
中世の古城を思わせるような独特の意匠が印象的。重圧な黒鉄とガラスの輝きのコントラストが映えます。
仕様調光器:別売 材質セード:ガラス(ケシ・部分透明) 高さ(mm)554 材質(本体)鋼(黒鉄イブシ) 電圧(V)100 全高(mm)695~2054 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付 モカブラウン色古味 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.7 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)