197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T9/T10
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26
1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 クリア電球タイプ
口金E26 電球の種類LED 定格電圧(V)100 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 対応密閉型器具・屋外器具 色温度(K)2700 光源色電球色相当 演色指数(Ra)90
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26 定格消費電力(W)13.2 全長(mm)134 質量(g)240 ビームの開き(°)約30 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)121 平均演色評価数Ra83 使用場所屋外・屋内専用 定格入力電流(mA)294
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26 定格消費電力(W)16.3 全長(mm)157 質量(g)244 電源(V)交流100(50/60Hz) 外径(Φmm)120 定格入力電流(A)0.29 設置場所屋内外 配光角度(°)130 平均寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球の種類LED
1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26 光色昼光色 定格消費電力(W)13.5 全長(mm)130 質量(g)104 全光束(Lm)1606 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数82Ra 定格入力電流(A)0.229 エネルギー消費効率(Lm/W)118.9 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミア
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール形LED E26 N色
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム 口金E26 周波数50/60Hz 光源LED 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 Ra80 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール形LED E26 L色
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム 口金E26 周波数50/60Hz 光源LED 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 Ra80 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)126 電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用) 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)95 平均演色評価数Ra83 電球形状ボール球 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パッと点灯すぐ明るい イヤ~な虫が集まりにくい 省エネで経済的! 一般的な白熱電球(寿命約1,000時間)と比べて40倍長持ち(定格寿命:約40,000時間)
口金E26 電圧(V)AC100 光色昼光色 タイプ広配光タイプ 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)118 質量(g)110 口金E26 定格消費電力(W)11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 定格入力電流(mA)210 明るさ白熱電球100W相当 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)290 電球の種類LED
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボール電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ
全長(mm)135 質量(g)62 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.105 エネルギー消費効率(Lm/W)155.8 外径(mm)95
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ
電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)1508 電球形状一般球 光源色電球色 定格消費電力(W)10.2 全長(mm)117 外径(mm)67 質量(g)53 定格入力電流(A)0.103 エネルギー消費効率(Lm/W)147.8 平均演色評価数(Ra)80 定格寿命(時間)20000
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ボール電球40形相当の明るさ 配光角240°以上の全方向タイプ 省エネ法2027年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状ボール球 電圧(V)100 定格消費電力(W)10.9 定格入力電流(mA)190 質量(g)90 配光角度(°)240 エネルギー消費効率(Lm/W)127 平均演色評価数(Ra)82
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T8
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
材質PC、PPS、真鍮 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 口金E26 定格寿命(時間)40000 対応密閉形器具/断熱材施行器具対応 保証期間お買い上げ日より5年間 使用場所屋内用 配光角度(°)約220 配光タイプ広配光
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30% 直径(Φmm)120 質量(g)350 定格電圧(V)100~242(50/60Hz) 全高(mm)157 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 光源寿命40000時間 LED寿命(時間)40000 適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26
光色電球色 定格消費電力(W)13.3 全長(mm)130 質量(g)104 全光束(Lm)1648 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数Ra82 定格入力電流(A)0.223 エネルギー消費効率(Lm/W)123.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光の広がりが全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用 全長(mm)118 質量(g)110 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)60 定格消費電力(W)11 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 定格入力電流(mA)210 電球の種類LED
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 100W形 E26
密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)13.0 定格電圧(V)100 口金E26 本体質量(g)72 電球形状T型 定格入力電流(A)0.22 LED寿命(時間)40000 明るさ100形相当 演色指数(Ra)80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。明るい、軽い、なにより光の質がよい。もちろん省エネ・長寿命。セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現する、屋外・屋内ともに使用できる軽量LEDランプです。白と黒の本体カラーで、昼白色・電球色の光色をラインアップ。軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立。本体も光源色も選べる2色。自然な光の広がりと選べる光色。幅広い温度に対応する屋内外兼用形。金属きょう体に比べ、大幅な軽量化(樹脂きょう体)。長寿命 低誘虫
質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)10.5 定格周波数(Hz)50/60 本体ガラス繊維入りポリカーボネート 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)1450 定格入力電圧(V)100~242 ビームの開き(°)105(1/2) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)1100 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)138 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.106 (200V時)0.074 (242V時)0.076 光度(cd)最大:550 グリーン購入法適合 ワット数11W〈E26口金〉 耐雷サージ15V(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】ガラス 口金E26 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)290
1台
799 税込879
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力13.4Wで白熱電球100W相当の明るさ省エネ法2017年度目標基準値達成全方向タイプ、配光角度約300度以上密閉器具、断熱材施工器具にも対応屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 消費電力(W)13.4 全長(mm)133 質量(g)150 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra80 定格電流(mA)233 外径(mm)50
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)LEDボール球 広配光タイプ E26
口金E26 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 材質(ヒートシンク)アルミニウム 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LEDボール球
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 配光角約230° 密閉器具対応 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)126 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)95 平均演色評価数(Ra)93 電球形状ボール電球 電球の種類LED
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)広配光(>180) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED電球
1箱(2個)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は黄色口金はE26
定格消費電力(W)12.8 ビーム光束(Lm)580 全光束(Lm)1190 全長(mm)127 質量(g)370 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)120 最大光度(cd)2670 定格電流(mA)130 配光角度(°)35
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は緑色口金はE26
定格消費電力(W)12.8 全光束(Lm)750 ビーム光束(Lm)305 全長(mm)127 質量(g)370 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)120 最大光度(cd)1580 定格電流(mA)130 配光角度(°)35
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

人の動きを検知して自動で点灯します 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します 周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません 消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします 白熱電球100W形相当の明るさ
全長(mm)132 質量(g)75 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)13.5 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)65 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内用 待機電力(W)0.2 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は赤色口金:E26
定格消費電力(W)12.8 全光束(Lm)250 ビーム光束(Lm)120 全長(mm)127 質量(g)370 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)120 最大光度(cd)650 定格電流(mA)130 配光角度(°)35
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ボール電球100形相当 光の広がり約240°の全方向タイプ 密閉器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)135 質量(g)約81 電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)95 定格消費電力(W)11.0 全光束(Lm)1360 定格寿命(時間)40000 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.195 エネルギー消費効率(Lm/W)123.6 使用場所屋内用(屋外禁止) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ 明るさ調整 調光器対応
電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)1522 電球形状一般球 光源色電球色 定格消費電力(W)10.2 全長(mm)117 外径(mm)67 質量(g)53 定格入力電流(A)0.104 エネルギー消費効率(Lm/W)149.2 平均演色評価数(Ra)80 定格寿命(時間)20000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ボール電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ 調光器対応
全長(mm)135 質量(g)62 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.106 エネルギー消費効率(Lm/W)152.9 外径(mm)95
1個
1,598 税込1,758
当日出荷