全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に
質量(kg)約0.65
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
定格電流(A)0.28
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)約1700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時
照度(Lx)正面:約660
電源タイプ電源コード式
設置場所室内・屋外
防水保護等級IP65
電球の種類白色LED(交換不可)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
約160°照らす広角仕様
薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト
場所を選ばず使える
2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2
出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4
保護等級IP65
バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可
使用電球白色LED(交換不可)
バッテリー電圧(V)7.4
設置場所屋内外兼用
電球の種類LED
シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に
質量(g)440
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格電流(A)0.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)約780
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
軽量、コンパクトで楽々持ち運び!
IP44規格で屋内・屋外兼用で使えます。
付属品AC100V充電器
材質アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)725
消費電力(W)10
全光束(Lm)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×143×195
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
使用場所屋内・屋外兼用
防水保護等級IP44
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約1.5
1台
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具のみです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】広く、明るく、現場の照明に最適なライト。消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
コード長さ(m)2
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
定格電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)110
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具と床スタンドのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプ床スタンド仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
【E26】【40000時間】LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応)
消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。
LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です
電球の種類LED
口金E26
最大1000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLEDワークライトです。クリップ式で対象物を挟んで固定したり、マグネットで固定することが可能です。吊り下げの取手部分は360°回転するため、床などに据え置きする際にも便利です。折り畳みの角度調整も自由なので、照らす方向に角度調整ができます。満充電の状態なら、点灯モード強の場合、最大2.5時間の使用が可能になります。USB出力(最大5W)も搭載しているため、緊急時のスマートフォンの充電にも使えます。
セット内容USBケーブル(充電用)
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約10
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約1
使用範囲クリップ:最大5cm
連続使用時間約2.5時間
定格出力5V/1A
光源Philips LED
充電時間約6時間
色温度(K)約6000~6500(昼白色)
コネクタ約Type-C※本体充電用
バッテリー容量(mAh)4400
光束(Lm)【強】約1000【弱】約500
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)32粒
調光方式2段階弱→強→電源OFF
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です
材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ
使用温度範囲(℃)5~35℃
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm
電球の種類LED
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。
巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。
作業灯としてしっかり使える明るさ。
最大連結24m(8灯)でライン照明に。
ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。
二重絶縁構造。
屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8
材質PVC
防塵防水性能IP55
全光束(Lm)600/m
色温度(K)5000
保護等級防水(IP55)
消費電力(W)18
LED寿命(時間)30000
長さ(m)3
耐衝撃性能IK10(耐衝撃)
使用場所屋外
電球の種類LED
発光長(mm)3000
広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。
寸法(mm)約285×135×465
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12
スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ
電源コード(m)約1.8
光源LED
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %~ 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなる
JIS照度AA形相当
光束(Lm)器具:1025
アームフレキシブル
光色昼白色
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。
文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。
スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。
安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。
明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。
タッチ式スイッチ無段階調光。
付属品専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書
質量(g)600
消費電力(W)18
出力ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A
定格DC24V 750mA
全光束(Lm)680(100%点灯時)
光源高輝度チップLED使用(交換不可)
照度(Lx)2000(セード高さ約30cmの測定値)
光色昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×333×366
長年の経験と実績によって培われたゼットライトのアームは僅かな力でどんな位置にもヘッドの平行移動ができ必要な場所でピタリと停止します。
機能を突きつめたオリジナルのジョイント構造。シャープすぎず、かわいすぎないニュートラルなフォルム。
軽いタッチで点灯できるスイッチ。独自のソフトスタート機能で明るさが連続的に変化する目に優しい設計。点灯時スイッチの長押しで電球色25%点灯から白色100%点灯まで明るさと色温度が連動しながら変わります。ダブルクリックで瞬時に100%点灯できます。
業界最高のJISのAAクラスの照度を確保しながら目にやさしいソフトな光。
鋭いLEDの光は強い明暗を生み、多重の影によって作業に悪影響を与えることがありますが、ゼットライトは柔らかい影の使いやすい光を追求しました。
オフィス用途においても時間や作業によって様々な最適な色温度が存在します。ゼットライトの調光機能はボタン1つで電球色から白色まで自由な色温度を選択できます。
使いやすい上締角型クランプです。取付可能厚45mmまで。LED10.0W×1、直下照度1880Lx。(測定高:40cm)白熱灯100W相当の明るさ。
消費電力(W)10
電源コード(m)1.8
材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
質量(kg)1.6
スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさと色温度が変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
電源ACアダプター付属
クランプZ-A17(本体同色)六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで)
クランプ幅(mm)45
光源LED10.0W(白熱灯100W相当 無段階調光(明るさ・色温度連動))
色温度(K)2700~4200
エネルギー消費効率(Lm/W)81.4
LED寿命(時間)40000
アームダブルアーム
光色電球色~白色
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)814
電球の種類LED
調光の可否可
3WAY仕様で、充電式なのでいつでもどこでも使える多機能ライトです。無駄なくスタイリッシュなデザインでさまざまな空間になじみやすくなっています。LEDランプ、フラシュライト、充電台と多機能な3WAY仕様。デスクワークやレジャー、睡眠時、災害時の非常灯としても役立ちます。スタンドから取り外せば、手持ちのフラッシュライトに早変わり。スリムで携帯にも便利です。しっかり明るい昼白色LEDで、無段階に調光可能なので自分好みの明るさに調節できます。ライト本体は基部から360°回転、スタンドは自由角度をつけて折りたたむことができます。ワンタッチで点灯・消灯・調光ができ、シンプルな操作なので誰でも使いやすくなっています。ワイヤレス充電に対応したスマートフォンを充電台に置くだけで簡単に充電ができます。
用途・デスクワーク、就寝時、レジャーやアウトドアなどに。
仕様出入力電圧:5V=2A、連続点灯時間/本体充電時間(時間):フラッシュライト約15/LEDランプ(明るさ最大)1.5~2.5
セット内容アーム部、フラッシュライト、ベース、USBケーブル、六角レンチ、ネジ1本、取扱説明書
消費電力(W)10
電源USB電源(リチウムイオンバッテリー内蔵)
幅(cm)42.4
高さ(cm)60
照度(Lux)700(明るさ最大時)
奥行き(cm)15.9
収納時寸法(cm)W15.9×D15.9×H47.2
1個
¥6,364
税込¥7,000
6日以内出荷
関連キーワード