14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空度を高めて一気に吸引します。目詰まりしにくい大口径ポンプを採用しています。
用途はんだ除去。 設定温度(℃)360~480 消費電力(W)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×200×129 付属品本体、コテ部、コテ台 トラスコ品番469-7081 質量(kg)2.4 電源(V)AC100 ヒーターセラミックヒーター
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
用途精密プリント基板への作業 設定温度(℃)250~450 消費電力(W)110 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205 仕様標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒーター トラスコ品番407-2596 セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76 質量(kg)2.9 電源(V)AC100 ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター 真空発生方式ダイヤフラム方式
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450 消費電力(W)120 こて部消費電力70W(24V) トラスコ品番400-3772 セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル 質量(kg)3.7 抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下 最大吸込流量(L/min)15 ホース長さ(m)12 温度精度無負荷時リップル温度±5℃ 電源(AC100V)50/60Hz 真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ ステーション外形寸法(mm)160×120×225 リーク電圧(mV)2以下 ステーション出力24V 到達真空圧力80kPa(600mmHg)
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

140Wヒーター搭載で多量の熱を要する多層基板の半田吸い取り作業も快適に
全長(mm)【こて部】168(ノズルΦ1.0mmS型装着時) 質量(kg)ステーション部/4.8、こて部/0.19(ノズルΦ1.0mmS型装着時) タイプガン 出力(W)AC24V 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)190 コード長さ(m)1.2 抵抗(Ω)【ノズルアース間】<2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ステーション部】165×244×137 真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 温度設定範囲(℃)330~450 アズワン品番65-2114-49 プラグ形状2極接地型プラグ 吸込流量(L/min)15 到達真空圧力(kPa)80(600mmHg)
1セット
102,900 税込113,190
8日以内出荷

デンオン機器はんだ除去器
吸引ノズルとポンプが直径構造のため強力な吸引力を持ち、8~12層基板までのはんだ除去が可能です。 強力ヒーター(100W)と良好な温調回路の採用で、強力な吸引力とあいまって、容易にどなたでもミスのないはんだ除去ができます。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利で、作業台の面積もとりません。また、メンテナンス用としても最適です。 低騒音・低振動です。 ホットエアー切り替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用で SMD部品の除去作業もできます。
質量(g)420 消費電力(W)120 最高温度(℃)ホットエアー吐出:400 ヒーター(W)100、セラミック 最大真空到達度 (kPa)-86 設定温度(℃)350~500(連続可変) 制御方法フィードバックゼロクロス方式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃) モーター出力(W)12 最高圧到達時間0.1秒 排気量(0PEN)(L/min)15 ポンプダイヤフラム方式
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプ内臓のはんだ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。
設定温度(℃)421、462 消費電力(W)110 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)、耐熱パット、電源コードコントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU) 質量(kg)4 出力(W)マルチ10-60 電源(V)AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5 基準規格cTUVus、CE、PSE アース間抵抗2Ω以下
1本
81,980 税込90,178
翌々日出荷

オーケー・インターナショナルスマートヒートポンプ内蔵ハンダ吸取リ機
消費電力(W)110 寸法(mm)170×200×152.5 仕様(漏れ電圧)2mV以下 セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、吸取りホルダー(MFR-H5-DS)、吸取りコテ台(MFR-WSDSU) 質量(kg)4.0 周波数(Hz)50/60 規格cTUVus、CE、PSE 出力マルチ10-60W 入力電圧(V)AC100-240 アース間抵抗2Ω以下
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

STDCタイプのチップカートリッジを使用して挿入部品接合部などのハンダ吸取りができます。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK5 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
129,800 税込142,780
60日以内出荷

MX-5250機種へMX-UK1アップグレードキットをセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート作業も可能です。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK54 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
149,800 税込164,780
60日以内出荷

MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
設定温度(℃)302、405、352 消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 付属品コテ先なし セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~80 アース間抵抗2Ω以下
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品を摘んで取り外す事ができます。付属のハンドピースでSTTCチップカートリッジが同時に使用可能です。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK4 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源100-240VAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

付属品電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚) エスコ品番EA323MC 質量(kg)7.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 型番FA430-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×343×366 処理風量(m3/min)ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm) 運転音(dB)50 捕集効率(%)99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード) プラグ形状2極接地型プラグ 静圧(Pa)1500
1個
123,900 税込136,290
翌日出荷

UFTCタイプのチップカートリッジを使用して接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK2 質量(kg)3 出力(W)マルチ5-80 電源100-240VAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。
制御温度(℃)T=386・F=421・C=462 消費電力(W)130 仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なし セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3 電源(V)AC100-240/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1個
59,980 税込65,978
60日以内出荷