窒素ガスをコテ先端より噴射しながらハンダ付けすることで、ハンダのぬれ性・きれ性が格段に向上します。
窒素発生装置(UNX-100S)は電源不要、ランニングコストゼロ、電気・駆動部がないため、メンテナンス不要です。
用途鉛フリーハンダのハンダ付け作業、リワーク作業。
寸法(mm)(本体)135×170×85、(窒素発生装置)80×83.5×300
最大消費電力(W)100
セット内容本体、コテ部、コテ置台、コテ先×1本(U300207BまたはU500207B)、電源コード、コテキャップ取外し様パッド、エアーチューブ×1本、取扱説明書 (保証書付)
質量(kg)5
電源(V)(本体)AC100±10%
流量(窒素)0.5L/min.時にN2濃度99.9% エアー inΦ6 N2outΦ4
HAKKO FX-838専用N2はんだこて。
N2ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上!
高出力150WのN2はんだこて。
全長(mm)195(こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)150(27V)
質量(g)41(こて先2.4D型とノズル組品Dを付けた場合)
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード