ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け
全長(mm)205
消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)
トラスコ品番351-4196
種別ストレート
質量(g)48
電源(V)AC100 (50/60Hz)
電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。
電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。
微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。
別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158
制御温度(℃)200~500
トラスコ品番400-3811
セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書)
電源(V)AC100 50/60Hz
温度精度無負荷時±5℃
プラグ2極接地型
ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D)
ステーション質量(kg)約3.2(除コード)
こて先アース間抵抗(Ω)2以下
ステーション出力AC 27V
こて部消費電力150W (27V)
こて部リーク電圧2mV以下
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175
こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)100、65(26V)
出力ステーション部:AC 26V
電源AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。
ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100、こて部:95(24V)
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
ヒーターこて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±3
こて部リーク電圧<2
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクタのはんだ付け。
全長(mm)160(コード、キャップ除)
消費電力(W)40
仕様ガンタイプ
適合こて先:980-T-BI
トラスコ品番351-4200
質量(g)92(コード、キャップ除)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)20~130(スイッチオン時)
プラグ平型プラグ
標準こて先BI型
電源コード2芯ゴムコード
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)100、65(26V)
出力ステーション部:AC 26V
電源AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
リップル温度(℃)無負荷時±3
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて
熱伝導の良い大型銅こて先を採用
銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)365
消費電力(W)150
質量(g)580
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度(℃)420~450
ヒーターニクロム
容量(W)150
こて先形状I型
こて先(Φmm)16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に
銅、ステンレスの板金加工に最適
蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用
消費電力(W)150
トラスコ品番469-1865
質量(g)410
標準こて先CA12.7
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ハイパワー 190Wのホットツイーザー
2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現
はんだこて FX-972に接続して使用
セット内容こて部 FX-9705、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書
全長(mm)146(こて先T51-L16を付けた場合)
質量(g)55(こて先T51-L16を付けた場合)
消費電力(W)190(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ハイパワー 140Wのマイクロホットツイーザー
4つの調整機構で微細部品への正確なコンタクトを実現
はんだこて FX-972に接続して使用
セット内容こて部 FX-9706、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)、取扱説明書
全長(mm)130(こて先T52-I015を付けた場合)
質量(g)33(こて先T52-I015を付けた場合)
消費電力(W)140(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。
熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。
アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
消費電力(W)135
設定温度(℃)50~480
トラスコ品番818-4544
セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387)
電源AC100V 50/60Hz
ヒーターセラミックヒーター
標準こて先B型 (品番 T19-B)
ステーション外形寸法(mm)157×121×149
ステーション質量(kg)2.1
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時)
ステーション出力AC26V
こて部消費電力65W(26V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合)
こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合)
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
HAKKO FX-838専用N2はんだこて。
N2ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上!
高出力150WのN2はんだこて。
全長(mm)195(こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)150(27V)
質量(g)41(こて先2.4D型とノズル組品Dを付けた場合)
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
チップ部品~幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー
こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ
FM-203、FM-206に接続して使用
適合T8シリーズこて先
全長(mm)148
質量(g)64
消費電力140W(24V)
設定温度範囲200~400℃
コード長さ(m)1.2
抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下
ヒーターコンポジットヒーター
リーク電圧(mV)<2
ハイパワー 190Wのホットツイーザー
2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現
はんだこて FX-972に接続して使用
セット内容こて部 FX-9705、取扱説明書
全長(mm)146(こて先T51-L16を付けた場合)
質量(g)55(こて先T51-L16を付けた場合)
消費電力(W)190(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
HAKKO FM-206用N2はんだこて。
全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)140(24V)
セット内容こて部(FM-2031)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付き>、中継コード
質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~500℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
HAKKO FM-206用N2はんだこて。
全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)140(24V)
セット内容こて部(FM-2031)
質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~500℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ハッコーFM-206専用のシングルホットエアー。
細身のグリップで狭小スペースの作業に最適。
手元スイッチでON/OFFが可能。
全長(mm)232 (ノズルΦ4.0mmを付けた場合)
消費電力(W)140(24V)
セット内容こて部(FM-2029)、こて台<クリーニングスポンジ付き >、耐熱パッド、中継コード
質量(g)50(ノズルΦ4.0mmを付けた場合)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲100~550℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
1個
¥18,980
税込¥20,878
17日以内出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)150
最高温度(℃)465
トラスコ品番849-7133
全長(mm)332
電源(V)AC100
標準こて先L型(353-T)
こて先形状L型
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー
こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ
FM-203、FM-206に接続して使用
コード長さ(m)1.2
抵抗(Ω)(こて先アース間)<2
全長(mm)117
消費電力140W(24V)
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~400℃
リーク電圧(mV)<2
ハイパワー 140Wのマイクロホットツイーザー
4つの調整機構で微細部品への正確なコンタクトを実現
はんだこて FX-972に接続して使用
セット内容こて部 FX-9706、取扱説明書
全長(mm)130(こて先T52-I015を付けた場合)
質量(g)33(こて先T52-I015を付けた場合)
消費電力(W)140(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
IoT対応はんだこて
はんだ付け時のこて先温度をモニタリングし可視化
FG100Bとの連動で自動で温度の測定・校正・補正の結果を記録
用途はんだ付け時のトレースをしたいとき
こて先温度管理のヒューマンエラーを低減したいとき
はんだこての複数台管理をしたいとき
消費電力(W)100
最高温度(℃)450
適合鉛フリーはんだ対応、コテ:T36シリーズ
トラスコ品番163-9848
質量(kg)2
電源(V)100
コード長さ(m)コテ部:1.2
抵抗(Ω)アース間:2
リーク電圧(mV)2
アズワン品番64-8525-19
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
140Wのハイパワー高熱容量はんだこて。
電源基板・ヒートシンク・シールドケース・同軸ケーブルなどのはんだ付けに最適。
微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
全長(mm)224 (こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)140(24V)
質量(g)41 (こて先2.4D型を付けた場合)
コード長さ(m)1.3
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~500℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
FM206専用です。軽量、細身のグリップで優れた操作性です。16種類のこて先がラインナップしております。140Wのハイパワーです。
消費電力(W)140
制御温度(℃)200~500
トラスコ品番400-3756
質量(g)700
電圧(V)(リーク)2m以下
コード長さ(m)1.3
抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
HAKKO FX-951の2本搭載タイプ。
部品サイズに合わせて、2本のこて先の使い分けが可能。
一台のステーションで各ステーション部の温度制御が可能。
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
全長(mm)こて部:188 (こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)140
セット内容FX-952ステーション、耐熱パッド、カード、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ付>、中継コード
質量(kg)ステーション部:2.6
質量(g)こて部:30 (こて先2.4D型を付けた場合)
出力AC24V
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:113×106×206
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)150
最高温度(℃)500
トラスコ品番849-7131
全長(mm)324
質量(g)571.8
電源(V)AC100
標準こて先F型(352-T)
こて先形状F型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード