4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濡れた髪のままアイロンが使えるので、わずかな時間でセットできます。プレート温度は、約130℃~230℃まで設定でき、一目でわかるデジタル表示機能付き。イオン装置付きなので、しっとりなめらかな、まとまりのある髪に!上下両面プレートにセラミックヒーター採用で、熱ムラを防ぎ、素早く使用出来ます。約1時間で自動電源OFF機能付き。
材質PET樹脂 寸法(mm)35×265×40 質量(g)350 保証期間1年
1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷

24時間続くプロフェッショナルストレートに。 キューティクルを整えツヤのある髪へ。 大量のスチームで、よりきれいなストレートヘアに。 マイナスイオン機能も搭載。ミラー調プレートを採用。 ヴィダルサスーン独自のコーティング技術によって、しなやかでツヤのある髪へと導きます。 スチーム量が2段階で調整できます。 お好みのヘアセットに。 約140℃~200℃の4段階で温度設定ができます。 自動電源OFF機能付き。 プレート上のコームによって、髪をストレートにとかしながらヘアセットができます。 収納や持ち運びに便利なポーチ付き。 ヘアアイロン使用時にはマットとしても使えます。 100-240Vの電源に対応。 海外でも使用できます。
付属品スポイト・ポーチ 幅(mm)330 高さ(mm)92 奥行(mm)40 消費電力(W)80~120 温度(℃)140/160/180/200 コード長さ(m)1.9 本体質量(g)470 機能4段階の温度調節(約140/160/180/200℃)、スチーム機能、マイナスイオン発生機能、シャイニーブラックコーティング、自動電源OFF機能(約60分後)、プレートロック機構 プレート長さ(mm)100 プレート幅(mm)32 水タンク容量(mL)9.6
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷

毛先のカールもトップのボリュームも簡単スタイリングできる、ロールブラシ型ヘアアイロン。熱版プレート搭載により時間短縮が可能。海外兼用。デジタル温度表示ディスプレイ採用。髪質に合わせて100℃~200℃まで20℃毎に5段階温度調節が可能。誤作動防止ロック機能付き。2種類のナイロンピン採用で髪をしっかり整えながら一定のテンションを与える。
用途コテ、ヘアアイロン、カールアイロン、ウェーブ、ウェーブコテとして。巻き髪に。 消費電力(W)140 電源(V)AC100~240 コード長さ(m)2 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×295 アズワン品番64-3284-24 プレート温度(℃)120~200(20度毎5段階調節可能)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

持ち運びできる折り畳み式のヘアアイロン。ブラシはセラミックコーティング。ブラシ側にマイナスイオン発生装置内蔵。温度は5段階調節。LEDランプで設定温度を知らせてくれる。忙しくて時間が無いときでもブラシアイロンで素早くツヤ感のあるまとまった髪へ。
用途ヘアアイロン、ヘアーアイロン、ブラシアイロン、ストレートアイロン、カールアイロン、ブラシアイロンとして。ブラッシングに。 セット内容取扱説明書、収納ポーチ 質量(g)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×265×46 設定温度(℃)110/130/150/170/190 保証期間お買い上げ日より1年
1台
6,890 税込7,579
6日以内出荷