屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明
定格寿命(時間)2000
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状レフ電球
全長(mm)157
ビームの開き(°)15
定格寿命(時間)2000
ガラス球形式R120
設置場所屋外
独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。
屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。
芯数2
電線仕様VCT0.75×2C
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
仕様電気用品安全法(PSE):適合
材質アルミニウム・ガラス
入力電圧(V)AC100
色温度(K)6000
使用場所屋外
防水性IP66
動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)
電球の種類LED
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)100
電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)約17000
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)600(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8
本体質量(kg)約3.4
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50×2
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)5
芯数3芯
色温度(K)6000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む)
防塵防水性能IP65
電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm
LEDSMD
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)5000(×2)
広角(°)140
電球の種類LED
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
長さ(mm)296
幅(mm)354
高さ(mm)269
タイプボルト取付専用
保護等級IP66
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-20~40℃
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180
全光束(Lm)26000
定格電圧(V)100
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
取付部(三脚)Φ27
照明装置180W高輝度LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3C(接地付)
設置場所屋外
電球の種類LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)100
コード長さ(m)約2 (アース線つき)
全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)
本体質量(kg)約3.4
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8
ランプ効率(Lm/W)170
発光色電球色(3000K)
光源LEDチップ×600個
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
作業温度範囲(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>80
材質(ステー)鉄
電球の種類LED
照射角度(°)約120
材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
角度調節(ステー)約180
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
500Wの水銀灯と同等の明るさで、消費電力を80%削減できる環境に優しい製品です。
約50000時間と長寿命で、電球交換の必要もなくランニングコストが削減できます。
用途夜間現場の照明などに
消費電力(W)100
電球の種類LED
特殊用途防浸
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)10000
電源コード(m)5
電源電圧100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×516×240
保護等級IP67
芯数2芯・3芯兼用
光源寿命約50000時間
LED白
照射角85°
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!。落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。100W 2灯式タイプです。
用途仮設作業用
質量(kg)14.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり)
定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり)
全光束(Lm)17000(1灯あたり)
電線長さ(m)5
光源100W高輝度LED
芯数3
電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
電球の種類LED
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
VF120は看板H寸法4M~5.5Mの大型サイン用のLED投光器です。消費電力は125Wのハイパワー。
柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
用途大型看板サイン投光器
電球の種類LED
保護等級IP65
消費電力(W)125
ボディーカラー黒
色温度(K)5000
調光方式×
入力電圧(V)AC100-AC240
全光束17000、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。落下防止用ワイヤー付です。
用途仮設作業用
質量(kg)3.8
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)100(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)17000
電線長さ(m)5
光源100W 高輝度LED
電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋外
防水性防雨
電球の種類LED
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×80
質量(kg)3.3
タイプ指向角:ワイド
電流(A)4.2(DC28V時)
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)120(DC28V時)
全光束(Lm)14400
保護等級IP67
色温度(K)6000
保証期間3年間メーカー無償保証
色(本体)白色
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1式
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
手締め式アングルを採用し、高所での作業も複数の工具は必要なく、手袋を外さずに角度調整もラクラクできます。
1点留めのガードは工具も不要。
小さなビスを扱う煩わしもないので着脱がラクに行えます。
用途建物の外構、駐車場、重機械工場、屋外作業場に
奥行(mm)200
外形(mm)340
定格消費電力(W)180/180
全光束(Lm)26100
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5700
定格入力電力2000A/0.833A
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)120
使用場所屋内・屋外
防水保護等級IP65相当
電球の種類LED
照射角度(°)90
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×216個(消費電力は150W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×128
質量(kg)3.7
タイプ指向角:ワイド
周波数(Hz)50/60専用
電流(A)6.2
電圧(V)単相AC100~240
消費電力(W)150
全光束(Lm)18000
保護等級IP67
色温度(K)6000
保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証
電源タイプ電源コード
波形正弦波
色(本体)白色
使用場所屋内外
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1式
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×128
質量(kg)3.7
タイプ指向角:ワイド
周波数(Hz)50/60専用
電流(A)4.2
電圧(V)単相AC100~240
消費電力(W)120
全光束(Lm)14400
保護等級IP67
色温度(K)6000
保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証
電源タイプ電源コード
波形正弦波
色(本体)白色
使用場所屋内外
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1式
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様アース無し
電圧(V)AC100
消費電力(W)175
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
電源タイプ電源コード式
替球NRF-200 110V
使用場所屋外・屋内
明るさ(Lm)2300
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
標準消費電力料金(円/h)4.4
電球の種類LED
消費電力(W)100
設置場所屋外
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2
寸法(mm)249×467×448
質量(kg)4.4
定格電圧(V)100
口金E39
定格電流(A)1
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)133
使用電線VCT 0.75mm×3芯
プラグ形状アース付きポッキンプラグ
光色昼白色
グリーン購入法適合
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)100
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)11200
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)白
配光角度(°)60
1台
¥79,980
税込¥87,978
34日以内出荷
電球の種類LED
消費電力(W)100
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)2
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
定格電圧(V)100/200
口金E39
定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5
芯数2
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)133
使用電線VCT 0.75mm×2芯
プラグ形状切放し
光色昼白色
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)150
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)15600
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)白
配光角度(°)60
1台
¥89,980
税込¥98,978
34日以内出荷
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様アース付き
電圧(V)AC100
消費電力(W)175
口金E26
最大口開き(mm)60
芯数2芯・3芯兼用
光源寿命2000時間
電源タイプ電源コード式
替球NRF-200 110V
使用場所屋外・屋内
明るさ(Lm)2300
電球の種類レフ球
標準消費電力料金(円/h)4.4
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)150
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)15600
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)黒
配光角度(°)60
1台
¥89,980
税込¥98,978
31日以内出荷
常設仕様のLED投光器です
水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)
用途看板照明常設照明屋外・屋内照明
消費電力(W)100
使用場所屋外・屋内
電球の種類LED
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)100
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)11200
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)黒
配光角度(°)60
1台
¥79,980
税込¥87,978
34日以内出荷
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
消費電力(W)190
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
替球NRF-200.220V
使用場所屋内外兼用
明るさ(Lm)2300
電球の種類レフランプ
標準消費電力料金(円/h)4.8
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
消費電力(W)190
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
替球NRF-200.220V
使用場所屋内外兼用
明るさ(Lm)2300
電球の種類レフランプ
標準消費電力料金(円/h)4.8
・落下防止ワイヤー付(1m)
・最大照射距離約10m
・LEDだからスピーディーに点灯が可能
・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能
・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
・100Wの消費電力で、明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・体育館などに
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書、吊り下げ用アイボルト、安全ワイヤー(1m)
材質灯体:アルミ合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)1.6(本体)
消費電力(W)100
コード長さ(m)全長約2(アース線付き)
寸法(Φ×高さH)(mm)254×114
全光束(Lm)16000(完成品実測値)
入力電圧(V)AC90~305
ランプ効率(Lm/W)160
周波数50/60Hz兼用
発光色昼白色
色温度(K)5000
使用場所屋内
作業温度範囲(℃)-20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ 200粒
防水性Ip65
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
照射角度(°)120
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に
電球の種類ハロゲン
適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)
全長(mm)80
定格電圧(V)110
口金R7S
定格電流(A)1.36
定格ランプ電力(W)150
バルブ径(Φmm)9
1個
¥665
税込¥732
当日出荷
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。
投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)150
材質ガラス
全長(mm)118
質量(g)7
口金R7s
外径(Φmm)(ガラス球)11
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉄板製大型クリップ付です。
軽くて便利です。
本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。
ON/OFFスイッチ付です。
用途現場作業時の照明として
コード長さ(m)5
電源(V)100
芯数2
電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
電球の種類耐震球
コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。
口金GZ6.35
全光束(Lm)-
ミラー径(Φmm)50
調光の可否○
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。
投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)100
材質ガラス
全長(mm)78
質量(g)6
口金R7s
外径(Φmm)(ガラス球)9
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
口金E26
電球の種類耐震球
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)1000
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1400(両面合計)
発光色白
保護等級防水
使用周囲温度(℃)5~40
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
3
4
次へ