55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容灯具、レフ球、バイス 電圧(V)200 消費電力(W)190 口金E26 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 替球NRF-200.220V 使用場所屋内外兼用 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフランプ 標準消費電力料金(円/h)4.8
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。 芯数2 電線仕様VCT0.75×2C 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外 電球の種類レフ球 特殊用途防雨
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容灯具、レフ球、バイス 電圧(V)200 消費電力(W)190 口金E26 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 替球NRF-200.220V 使用場所屋内外兼用 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフランプ 標準消費電力料金(円/h)4.8
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ投光器
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm 材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明 長さ(mm)296 幅(mm)354 高さ(mm)269 タイプボルト取付専用 保護等級IP66 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-20~40℃ 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)昼白色 LED投光器
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)100/200 ケーブル長(m)1 防塵防水性能IP66 ケーブルPSE VCT 3芯×0.75 光色昼白色(5000K) 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)Ra70
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 仕様アース無し 電圧(V)AC100 消費電力(W)175 口金E26 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 電源タイプ電源コード式 替球NRF-200 110V 使用場所屋外・屋内 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフ球 特殊用途防雨 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 仕様アース付き 電圧(V)AC100 消費電力(W)175 口金E26 最大口開き(mm)60 芯数2芯・3芯兼用 光源寿命2000時間 電源タイプ電源コード式 替球NRF-200 110V 使用場所屋外・屋内 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフ球 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックLED投光器 AC100-240V
エコ商品
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×128 質量(kg)3.7 タイプ指向角:ワイド 周波数(Hz)50/60専用 電流(A)4.2 電圧(V)単相AC100~240 消費電力(W)120 全光束(Lm)14400 保護等級IP67 色温度(K)6000 保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 電源タイプ電源コード 波形正弦波 色(本体)白色 使用場所屋内外 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷

電球の種類LED 消費電力(W)100 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)2 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 定格電圧(V)100/200 口金E39 定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5 芯数2 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)133 使用電線VCT 0.75mm×2芯 プラグ形状切放し 光色昼白色
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)アウトドアライト/投光器
エコ商品
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 材質本体:ポリカーボネート グレー/反射板:アルミ(内外面シリカガラス処理)/強化ガラス 透明 グレー 電圧(V)AC100/200/242兼用 首振角度(°)上方80 ・下方60 取付場所床付・壁付兼用 色温度(K)5000 配光角度(°)20 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋外露出で使用可(口出線を下向けに取付けてください) ポール収納ポール内径Φ105.3以上 グリーン購入法適合 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)362 ×475 ×464 演色指数(Ra)80 調光の可否非調光 防水防雨形
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護等級IP65 コード長さ(m)5 セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5000 寿命60000
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ 重耐塩仕様 軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器 仕様重耐塩仕様 材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト) 材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト) 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~254 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 材質(カバー)前面:強化ガラス(透明) 光源色昼白色 アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ) 耐風速(m/s)60 耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 電源ユニット内蔵
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「単管クランプ」「床置き」「三脚スタンド」と 1台でマルチに使えます。
定格消費電力(W)150 仕様マルチタイプ用スタンド単管クランプ(Φ48.6) 質量(kg)5.7 寸法三脚取付部:Φ27 定格電圧(V)単相200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)376×271×212 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 照明装置150Wメタルハライドランプ付(MD150CE-W型) 芯数3 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3 設置場所屋外
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 保護等級IP65 芯数3 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 保護機能サージプロテクター 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタハラ700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):169.7●200V消費効率(Lm/W):172.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/195、200V/192 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.99、200V/0.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×356×415 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED200W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動5G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)33100 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

水銀灯700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):170.9●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)4.9 消費電力(W)100V/148、200V/148 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.5、200V/0.76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×336×334 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED150W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)25300 電球の種類LED
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷

メタハラ700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):182.5●200V消費効率(Lm/W):185.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.8 消費電力(W)100V/195、200V/192 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.99、200V/0.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×305×415 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED200W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動5G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)35600 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など 仕様アースあり、連結ケーブル付 材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー 質量(kg)5.3 タイプ屋内・屋外兼用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)102 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.03 定格寿命(時間)球:50000 保護等級IPX5 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370 ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124 使用環境温度(℃)ー20~45 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9 LED100W 連結数(可能)8台まで サイズ(mm)W265×D265×H467 使用場所屋内、屋外 入力電圧範囲(V)AC90~125 関連資料(0.99MB) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)17200 電球の種類LED 比較水銀灯400Wクラス
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など 仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付 セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX 材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー 質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2) タイプ屋内・屋外兼用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)102 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.03 定格寿命(時間)球:50000 保護等級IPX5 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370 ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124 使用環境温度(℃)ー20~45 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9 LED100W 連結数(可能)8台まで サイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492 入力電圧範囲(V)AC90~125 関連資料(0.86MB) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)17200 比較水銀灯400Wクラス
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷

水銀灯700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):170.9●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)4.3 消費電力(W)100V/148、200V/148 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.5、200V/0.76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×311 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED150W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)25300 電球の種類LED
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷

水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):184.8●200V消費効率(Lm/W):183●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)4.5 消費電力(W)100V/99、200V/100 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.0、200V/0.52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×289×315 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED100W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動5G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)18300 電球の種類LED
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175.7●200V消費効率(Lm/W):174●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)4.5 消費電力(W)100V/99、200V/100 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.0、200V/0.52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×326×315 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED100W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動5G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)17400 電球の種類LED
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

メタハラ700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):169.7●200V消費効率(Lm/W):172.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)6.2 消費電力(W)100V/195、200V/192 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.99、200V/0.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×366 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED200W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)33100 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

水銀灯700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):181●200V消費効率(Lm/W):181●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)4.9 消費電力(W)100V/148、200V/148 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.5、200V/0.76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED150W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)26800 電球の種類LED
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷

水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175.7●200V消費効率(Lm/W):174●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)3.9 消費電力(W)100V/99、200V/100 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.0、200V/0.52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×301 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED100W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動5G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)17400 電球の種類LED
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタハラ700Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):182.5●200V消費効率(Lm/W):185.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)6.2 消費電力(W)100V/195、200V/192 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.99、200V/0.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×315 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED200W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動5G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)35600 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!水銀灯700Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):170.9●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)4.3 消費電力(W)100V/148、200V/148 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.5、200V/0.76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×311 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED150W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)25300 電球の種類LED
1台
97,980 税込107,778
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタハラ700Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):169.7●200V消費効率(Lm/W):172.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)6.2 消費電力(W)100V/195、200V/192 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.99、200V/0.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×366 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED200W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動5G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)33100 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!水銀灯700Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):181●200V消費効率(Lm/W):181●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)4.8 消費電力(W)100V/148、200V/148 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.5、200V/0.76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×264 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED150W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)26800 電球の種類LED
1台
97,980 税込107,778
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!水銀灯400Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):184.8●200V消費効率(Lm/W):183●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)3.9 消費電力(W)100V/99、200V/100 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.0、200V/0.52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×264 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED100W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動5G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)18300 電球の種類LED
1台
85,980 税込94,578
29日以内出荷

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!水銀灯400Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:190度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):175.7●200V消費効率(Lm/W):174●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)3.9 消費電力(W)100V/99、200V/100 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/1.0、200V/0.52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×301 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED100W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動5G 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)17400 電球の種類LED
1台
85,980 税込94,578
29日以内出荷

日動工業スクエアライト100W
エコ商品
外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 全光束(Lm)13000 プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日動工業ハイディスク200W
エコ商品
水銀灯1000W相等の明るさ! サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 消費電力(W)(100V)195、(200V)192 仕様ワイド、アーム式(吊下げ型) 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)6.2 タイプ屋外型 定格電流(A)(100V)1.99、(200V)0.98 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)11280、(2m)2970、(3m)1400、(4m)815、(5m)560 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)182.5、(200V)185.4 アズワン品番64-8590-10 入力電圧範囲(V)100~242 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)35600
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

日動工業ハイディスク150W
エコ商品
水銀灯700W相等の明るさ! サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 消費電力(W)(100V)148、(200V)148 仕様ワイド、アーム式(吊下げ型) 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)4.3 タイプ屋外型 定格電流(A)(100V)1.5、(200V)0.76 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)8770、(2m)2290、(3m)1060、(4m)620、(5m)420 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V・200V)181.0 アズワン品番64-5061-42 入力電圧範囲(V)100~242 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)26800
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

水銀灯400W以上の明るさです。
用途工場・倉庫などの高天井照明に。 トラスコ品番195-4972 セット内容落下防止ワイヤー×2本 幅(mm)230 質量(kg)1.6 高さ(mm)344 奥行(mm)230 電源(V)100/200 外径(Φmm)230 定格入力電圧(V)100/200 光源色昼白色(5000K) アズワン品番64-8589-81 配光角度(°)110 演色指数(Ra)73 動作温度範囲(℃)-30~50 標準消費電力料金(円/h)2.8
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷

グリーン購入法適合 電球の種類LED 使用場所屋外・屋内 保護等級IP43 消費電力(W)165(100V)、161(200V/242V) LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) ビームの開き(°)(1/10)30 入力電圧(V)100/200~242 周波数(Hz)50/60共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) グレイ(マンセルN6) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外) 質量(kg)6.5 仕様電源ユニット別置形
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)165(100V)、161(200V/242V) 入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)(1/10)86 保護等級IP43 使用場所屋外・屋内 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127.0、(242V)126.0 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 入力電圧100/200~242V対応 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
84,980 税込93,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型 質量(kg)5.2 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)130 ケーブル長(m)1.5 構造防雨型 首振角度(°)240 材質(カバー)強化ガラス 防塵防水性能IP65 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136 キャブタイヤケーブル(m)1.5 使用場所駐車場など 明るさ水銀灯400Wクラス 調光方式調光器:不可 取付面位置壁面・天井・床面兼用 電球の種類LED 配光タイプ拡散
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)