2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2本のバーが軸をずらして回転するので、お好きなデザインに手軽に変更ができます。 直角を作り、シュッとした印象。複雑に交差をさせることで、重なりの深い印象等。遊び心のある空間を実用的なシーリングライトで再現しませんか? 本物のガラスセード(取扱注意)を採用。光が透過して照らすあかりは、影ができにくいのでフワッと優しく温かみのある空間に。 乳白色のフロスト加工(すりガラス風)は、照明がOFFの時でも優しくモダンなデザイン。マットブラックの本体との相性は抜群です。 アイアン素材×ガラスセードの組み合わせ。マットブラック仕上げでシックに。 2本のバーが中心点をずらして可動。軽量設計で女性でも取り付け簡単。 電球別売対応で、あかりの色を自分で選べる 小さくてもパワフルなG9電球を採用 LEDキャンドルライトのゆらぎは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。 【火を使わないから安心】 光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。 【インテリアのアクセントに】 シンプルなキャンドルライトなのでアレンジは自由自在。ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎ 【チップタイプの特徴】 電源を入れると、ろうそくの芯に見立てた『ゆらぎチップ』を揺らし、LEDの陰影で炎を演出。~自然な炎のゆらめきを演出~ 【ストレートタイプの特徴】 電源を入れると、ろうそくの芯に見立てたLED箇所が強弱し、炎を演出。~少し控えめな炎のゆらめきを演出~
セット内容本体×1(本体に電球は付属しておりません) 材質鉄/ガラス 質量(kg)約1.3 ブラック 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)1灯あたり25まで 口金G9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×250×600 保証期間1年 灯数6灯 取扱説明書(8.37MB)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

代表的プロ用ハンドランプ。 プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型。 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです。 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。 本体金属部はより安全な接地構造。 内蔵コンセントも接地付。
周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 コード長さ(m)10 定格消費電力(W)100 質量(kg)1.96 照明装置AS型100W耐震電球付き 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm)1.25 コンセント仕様2P12A125V接地付 芯数3 電線仕様-長さ(m)10 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)95×353 トラスコ品番370-2961 電球の種類耐震球
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷