7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外街路灯専用で定格寿命16000時間。
口金E26 点灯方向任意 電球の種類セラルクス
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LINEAL
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 賑わいのある空間に
材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック) タイプ標準タイプ 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23(光源部IP44) ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISH
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
電源内蔵で、配線が簡単です。 内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニット別売
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 調光の可否不可 電源ユニット別売
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口金E26 定格ランプ電力(W)150 ランプ電圧(V)95 種類透明形 相関色温度(K)3000 全光束(Lm)15000 定格寿命(時間)16000 ランプ電流(A)1.80 平均演色評価数(Ra)95 ランプ効率(Lm/W)100 光源色電球色 点灯方向任意 電球の種類セラルクス
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷