241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 発光色 保護等級防水 使用周囲温度(℃)5~40 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900/m 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類白色LED(交換不可) 設置場所室内・屋外 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)約5 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 保護等級防水 電球の種類LED
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)900/m 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) LED寿命(時間)30000 質量(kg)1.0(テープライトのみ)
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000 保護等級IP65 プラグ折れ端子 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLEDボールライト
大光量150WのLEDを採用しています。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 LEDなのでスイッチON出瞬時に100%点灯します。 照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃ができます。 故障の心配が少ないファンレス構造です。 紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。 コンセント付なので連結点灯が8灯まで可能です。 全光束17500Lmです。 色温度は5000Kです。
用途防災・イベント照明、建築・土木・倉庫などの現場照明に。 トラスコ品番183-0282 質量(kg)7.4 高さ(mm)595 電圧(V)100 消費電力(W)150 コード長さ(m)5 全光束(Lm)17500 縦(mm)500 色温度(K)5000 横(mm)500 電線仕様VCT1.25×3(2P/2P接地付兼用プラグ付) 光源寿命約40000時間 LED150W白色LED 設置場所屋外 アズワン品番64-4653-03 明るさ(Lm)17500 標準消費電力料金(円/h)4.05
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

キタムラ産業LEDスタンドライト
LEDの光が360度ムラ無く光ります。軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。
用途屋内作業の光源に。 トラスコ品番216-3929 材質パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100 コード長さ(m)3 全光束(Lm)10000 電源電圧(V)AC100 色温度(K)5500~6000 電源コード2P・接地2P兼用プラグ付 電源タイプ電源コード式 連結数最大8台 使用場所屋内 照射角360度 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ジェイウィン(J win)LEDボールライト
・120WのハイパワーLEDを使用したボール型。・ファンレス構造なので、静寂な場所では最適です。・防雨構造で荒天時の屋外使用も安心です。・ボール型で360°全方向を明るく照らします。・本体5kg、三脚5kg=合計10kg。
使用温度範囲(℃)-5~40 LED色 本体高さ(mm)500 ボール径(Φmm)(外径)300 アズワン品番64-6569-24 使用高さ(mm)1100~2050
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

用途に応じて光量を4段階調節可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に 質量(g)2050 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.44~1.7(4段階切り替え) 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)25~100(4段階切り替え) 全光束(Lm)約2500(Ecoモード時)約5000(Lowモード時)約7500(Middleモード時)約10000(Highモード時) 使用電球白色LED(交換不可) 防塵防水性能IP65
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

LED投光器 スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。
周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 色温度(K)6500 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)100 寸法(mm)約Φ770×1476 質量(kg)約6.8 電源(V)AC100V-240 コード長さ(m)3 光源SMD2835 色温度(K)5500-6000 使用環境温度(℃)-10~50 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)9000~10000 照射角360° 防水性IP54 電球の種類LED
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。バルーンカバーには有償で名入れすることができます。
用途災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。 付属品灯具カバー、三脚カバー トラスコ品番229-3960 幅(mm)910 直径(Φmm)バルーン:600 高さ(mm)2485 タイプ全灯固定 奥行(mm)800 電圧(V)100~240 消費電力(W)110 コード長さ(m)5.35 最高高さ(mm)バルーン:450 定格寿命(時間)50000 保護等級IP55 寿命球:50000時間 電源タイプAC100~240 防水仕様IP55 アズワン品番64-9305-89 直径(mm)600 明るさ(Lm)14000
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷

LEDの光が360°ムラなく光ります。 コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。 サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。 保護ガード付きの堅牢タイプです。
消費電力(W)100 全光束(Lm)10000 電源コード(m)3(2P・接地2P兼用プラグ付) 仕様サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ 付属品ファン用フィルター×10枚 材質パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装) 質量(kg)約8 高さ(mm)約1420 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5500~6000 LED色 設置場所屋内 連結数最大:8 照射角360 動作温度範囲(℃)-25~45 電球の種類LED
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○ 付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー 質量(kg)6.0 ホワイト 消費電力(W)100V:100、200V:97 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m) 使用環境温度(℃)-20~45 光源色昼白色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589 エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V) 光源寿命30000時間 LED100W 電源タイプ電源コード式 連結数10台まで可能 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 照射角360度 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)10000 電球の種類LED
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト!便利なショルダーバッグ付き! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○ 付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー 質量(kg)5.9 ホワイト スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m) 使用環境温度(℃)-20~45 光源色昼白色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589 エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V) 光源寿命30000時間 LED100W 連結数10台まで可能 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 照射角360度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500/m
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500/m
1巻
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500 電球の種類LED
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみ ハタヤリミテッド 動画あり
消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500 電球の種類LED
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に 仕様【アース】○ セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001) 質量(kg)7.9 【灯具】緑【三脚】グレー タイプ三脚2灯式 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)110 寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)1.1 首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで) 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯) 電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心 使用環境温度(℃)-30~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109 LED60W×2灯 電源タイプ電源コード 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~110 平均寿命(時間)【球】50000 防水性IPX3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6000(1灯) 電球の種類LED
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

TPA-100K50 オムニLEDライト タカラ 動画あり
360°全般配光の折り畳み式の三脚一体型のLED照明になります。キャリングバッグ付で簡単に持ち運び可能です。
用途夜間の部活動や、キャンプ場、工事現場や災害時の緊急避難場所などに。 径(Φmm)ライト:68 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000 色温度(K)5500-6000 使用環境温度(℃)-30~50 使用場所夜間の部活動、キャンプ場、工事現場、災害時の緊急避難場所 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×1510
1台
70,980 税込78,078
6日以内出荷

LEDテープライトセット(片面発光 発行色/青タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。1mあたりの全光束123Lm、作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)123/m 保護等級IK10 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト
電源内蔵で、配線が簡単です。 内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様上方光束比:2.5~5 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23 機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率70%) ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 配光タイプ全周配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。 電球の種類LED 使用周囲温度(℃)5~40 特性二重絶縁 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)30000 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 適合ケーブルLTP-AC
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地球環境に優しい、瞬時に点灯、長寿命のLED タイプのバルーンライトです。瞬時再点灯が可能な為、緊急災害時や防犯・防災に威力を発揮します。建築・土木などの現場工事や防災・イベント照明に最適です。LED152W(12.7W × 12 灯)で全光束約21000lm の優れた発光効率により環境に優しいです。360°全方向照射で省エネ&エコロジーです。
用途現場工事やイベント会場、または緊急時の防災に。 電球の種類LED 使用場所屋外 定格消費電力(W)180 全光束(Lm)約21000 コード長さ(m)5(スイッチ付電源コード) 寸法(mm)バルーン:600 寸法(幅W×高さH)(mm)三脚/展開時:980×1200~2000 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.8 エネルギー消費効率(Lm/W)137.7 光源色昼白色 LED寿命(時間)約40000
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷

LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。持ち運び、収納に便利な袋付です。前面のポケットには社名が入れられます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。 電球の種類LED 使用周囲温度(℃)5~40 特性二重絶縁 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)30000 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)100~242 消費電力(W)100 付属品落下防止ワイヤー付 長さ(mm)950 幅(mm)350 質量(kg)16.2 高さ(mm)277 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電源電源別置型 全高(mm)4566 構造防雨型 保護等級IP23(灯具のみ) 色温度(K)5000 材質(天板)鋼板(オフブラック) グローブ種別アクリル 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9720 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra)70 器具相当水銀灯250形・200形相当 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。
電球の種類LED 材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+40 口金E39 定格寿命(時間)40000 点灯方向ユニバーサル点灯
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 発光色昼光色(6000K±10%) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式片面発光タイプ 耐衝撃IK10
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 タイプ天井直付型 電力(W)150
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装9 電圧(V)100~242 定格出力約25~100%連続調光型 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装9 光源寿命40000時間(高速維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(乳白)
1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

360度照らせる床置き可能な球体照明です・リングフック付・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 定格電圧(V)AC90~260 角度(°)発光:360 定格寿命(時間)50000 周波数50/60共用 電線長さ(m)5(VCT1.25×3C) 電球形状ボール球 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間1年間 防塵・防滴IP65相当 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V) 入力電圧(V)100・200・242 適合(ポール)4B以上 材質アルミ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧100~242V対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)167 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V) 口出線(mm)800 適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)632 幅(mm)150 タイプ天井直付型 電力(W)150
1台
1,298 税込1,428
3日以内出荷

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
仕様Cチャンネル回避型 種別LED一体型 カバーアクリル(乳白) 取付直付・埋込兼用 材質(本体)アルミ(白色) 電圧(V)100-242 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)25 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)