8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E26 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ショート E26 電球なし
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄 質量(g)120 口金E26 定格消費電力(W)(適用光源)150まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40 アーム長さ(mm)43 セード寸法(mm)Φ40×H58
1セット(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ロング E26 電球なし
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄 質量(g)175 口金E26 定格消費電力(W)(適用光源)150まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40 アーム長さ(mm)300
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)125(ファン35、ランプ90) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合8~10畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)7.8 電球LED100W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レトロペンダントランプ付きペンダントライト
エコ商品
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット 直径(Φmm)セード:Φ272 高さ(mm)35 質量(g)約560 消費電力(W)3.9 口金E26 定格消費電力(W)100まで 全光束(Lm)512 コード長さ(mm)800 光源LED(電球色2700K) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131 光束(Lm)512 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ130×H160 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類リモコン
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)125(ファン35、ランプ90) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合8~10畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)7.8 電球LED100W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷