2way仕様:スタンドから外して使用可能
ワンタッチでらくらく脱着
高さ調節可能:約890~1630mm
約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
電球の種類白色LED(交換不可)
設置場所室内・屋外
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)約5
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
LEDの光が360度ムラ無く光ります。軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。
用途屋内作業の光源に。
トラスコ品番216-3929
材質パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100
コード長さ(m)3
全光束(Lm)10000
電源電圧(V)AC100
色温度(K)5500~6000
電源コード2P・接地2P兼用プラグ付
電源タイプ電源コード式
連結数最大8台
使用場所屋内
照射角360度
電球の種類LED
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ
材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000
保護等級IP65
プラグ折れ端子
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)110
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
LEDの光が360°ムラなく光ります。
コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。
サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。
保護ガード付きの堅牢タイプです。
消費電力(W)100
全光束(Lm)10000
電源コード(m)3(2P・接地2P兼用プラグ付)
仕様サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ
付属品ファン用フィルター×10枚
材質パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装)
質量(kg)約8
高さ(mm)約1420
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)5500~6000
LED色白
設置場所屋内
連結数最大:8
照射角360
動作温度範囲(℃)-25~45
電球の種類LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
大光量150WのLEDを採用しています。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
LEDなのでスイッチON出瞬時に100%点灯します。
照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。
照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃ができます。
故障の心配が少ないファンレス構造です。
紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。
コンセント付なので連結点灯が8灯まで可能です。
全光束17500Lmです。
色温度は5000Kです。
用途防災・イベント照明、建築・土木・倉庫などの現場照明に。
トラスコ品番183-0282
質量(kg)7.4
高さ(mm)595
電圧(V)100
消費電力(W)150
コード長さ(m)5
全光束(Lm)17500
縦(mm)500
色温度(K)5000
横(mm)500
電線仕様VCT1.25×3(2P/2P接地付兼用プラグ付)
光源寿命約40000時間
LED150W白色LED
設置場所屋外
アズワン品番64-4653-03
明るさ(Lm)17500
標準消費電力料金(円/h)4.05
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
LED投光器
スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
色温度(K)6500
電球の種類LED
製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。バルーンカバーには有償で名入れすることができます。
用途災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。
付属品灯具カバー、三脚カバー
トラスコ品番229-3960
幅(mm)910
直径(Φmm)バルーン:600
高さ(mm)2485
タイプ全灯固定
奥行(mm)800
電圧(V)100~240
消費電力(W)110
コード長さ(m)5.35
最高高さ(mm)バルーン:450
定格寿命(時間)50000
保護等級IP55
寿命球:50000時間
電源タイプAC100~240
防水仕様IP55
アズワン品番64-9305-89
直径(mm)600
明るさ(Lm)14000
1台
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
連結できる!全方位照射!
移動は楽々!!キャスター付!
用途仮設照明やイベントに
付属品入力電線10m×1、防塵カバー×1
消費電力(W)170
コード長さ(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1217
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-20~50
光源色昼光色
電源タイプ電源コード
連結数8
使用場所屋内外
入力電圧範囲(V)AC85~125
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨型
入力電源(V)100
入力電線10m
定格光束(Lm)22900
電球の種類LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
発光色昼光色(6000K±10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射方式片面発光タイプ
耐衝撃IK10
上向き・下向きどちらでも設置時の向きにより照射方向を選べる
オプションのライトスタンドで高位置からの照射が可能
床面にそのまま置いて、コンセントに接続するとすぐに点灯します
オプション(別売)
ライトベーススタンドPDS-ST-A床面での使用に最適
ライトスタンドPD-5ST高位置からの照射に最適
用途ほぼ全周囲を照らすことができるLED作業灯
材質アルミニウム・PC
質量(kg)1.52
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)100
ケーブル長(m)約3(2ピンプラグ付)
本体寸法(mm)232×306×300
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP64
色温度(K)4000
入力電流(A)1
光束(Lm)9000
使用場所屋外用
関連資料(0.8MB)
取扱説明書(1.19MB)
電球の種類LED
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180
全光束(Lm)26000
定格電圧(V)100
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
取付部(三脚)Φ27
照明装置180W高輝度LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3C(接地付)
設置場所屋外
電球の種類LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
関連キーワード