商品豆知識
変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。
用途金属の切断・研削・研磨作業。
セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ
材質樹脂
消費電力(W)1050
電源AC100V50/60Hz
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15(直径)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
再起動防止機構搭載
回転復帰制御搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000
モーターブラシレスモーター
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
長さ(mm)391
幅(mm)-
高さ(mm)75(ギヤカバー)
電源(V)単相100
電圧(V)単相100
最大出力(W)1650
コード長さ(m)2.5
グリップ部(mm)Φ41
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
胴径(Φmm)86
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
モーターブラシレスモーター
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36
全長(mm)356
消費電力(W)1050
最大出力(W)1100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
カーボンブラシ呼び番号322
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
モーターブラシレスモーター
砥石寸法(mm)厚さ4
砥石寸法(Φmm)穴径22
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
軽量&コンパクト!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。125mm ディスクグラインダ。
「工具レス」ホイールカバー。レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。
優れた防じん性、高耐久構造。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。
砥石などの交換が簡単。スーパーフランジ。
付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36
全長(mm)356
消費電力(W)1050
最大出力(W)1100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
カーボンブラシ呼び番号322
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
細径Φ56mm&ハイパワー!
電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
全長(mm)281
消費電力(W)1010
最大出力(W)1400
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
安全な二重絶縁構造、アース不要。強力モーター(11A)の採用で研削力、耐久力抜群。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
消費電力(W)1050
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可能。
スーパーワッシャ採用。
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
タイプサイドハンドル付
電圧(V)単相200
消費電力(W)1050
最大出力(W)1650
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
モーターブラシレスモーター
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
180mmディスクグラインダ。二重絶縁モーター。コストパフォーマンスモデル
厚さ(mm)6
質量(g)3400
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])7550
長さ(cm)43.8
定格電流(A)11.0
カーボンブラシ呼び番号CB1004
外径(mm)180
穴径(mm)22
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
オフロック付きパドルスイッチ搭載の安全仕様!。スイッチから手を離すと運転停止&ブレーキ付。微細メッシュフィルタ搭載で防じん性が向上しました。給電停止ブレーキ機能搭載で不意な停電等で停止した場合もブレーキが作動し安全です。キックバック軽減システム搭載。再起動(スイッチがONの状態で給電を再開)防止機構搭載
付属品スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
質量(kg)1.8
電流(A)6.2
電源(V)単相200
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
砥石径(Φmm)100
モーターブラシレスモーター
握り部周長185mm
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
関連キーワード