1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全
用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力 仕様【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12~22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)約1.5 保温温度3段階(40/60/80度) 温度調節揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×24×5 加熱能力(W)5段階(200/400/600/800/1000)
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)