料理の加熱から揚げ物まで多用途に使える、加熱調理モードが5段階のIHコンロです。
拭くだけでラクラクお手入れが出来ます。操作がしやすい斜めボタン仕様。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W)最大1000
電源(V)AC100
適合鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0など)・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります)、底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ)、大きさ:加熱調理/直径12~20cm、揚げ物調理/直径18cm
材質ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス
質量(g)1700
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54
モード5段階(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。料理の幅が広がる"新機能"温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
【5つの安心機能】
なべなし検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、ランプが点滅して加熱を終了します。
内部回路過熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。
トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、点滅して加熱を終了します。
揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると点滅して加熱を終了します。
切り忘れ防止機能・・・調理を始めて2時間以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後加熱を終了し、その後電源が切れます。
仕様●使用可能な鍋:本体アルミ合金、はり底ステンレス鋼の鍋・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 (SUS430)など)●使用不可な鍋:アルミ・銅※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの、●使用可能な鍋の大きさ:加熱調理/直径12~20cmのもの・揚げ物調理/直径18cmのもののみ
材質PP、結晶化ガラス
色ブラック
質量(g)1700
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54
電源(AC V)100(50/60Hz)
モード加熱調理モード:5段階(火力)(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)、温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)、揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全
用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力
仕様【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12~22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)約1.5
保温温度3段階(40/60/80度)
温度調節揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×24×5
加熱能力(W)5段階(200/400/600/800/1000)
料理に合わせたモード設定(加熱モード、低温モード)。すき間に立てて収納が可能
材質本体ケース:PBT樹脂、ポリプロピレン トッププレート:耐熱ガラス
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)定温調理:5段階(60・80・160・180・200℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×250×60
底径(Φmm)対応鍋底:120~180
アズワン品番64-9097-64
電源コード(cm)180
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最大火力が1400W、加熱調理モードが6段階のIHコンロです。
拭くだけでラクラクお手入れが出来ます。操作がしやすい斜めボタン仕様。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W)1000
電源(V)AC100
材質鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります。)
形状底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ)
質量(g)2200
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×326×54
寸法(cm)加熱調理(直径:12~24)、揚げ物調理(直径:18~22)(使用可能ななべの大きさ)
モード加熱:5段階(約:1000W/700W/500W/200W/80W)、揚げ物:5段階(約:200℃/190℃/180℃/170℃/160℃)
アズワン品番64-9307-87
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
A4サイズより小さいコンパクトなIH調理器です。隙間に立ててスッキリ収納/汚れてもサッと拭き取れる フラットなデザインです。10段階の加熱モード(100~1,000W)と5℃刻みの定温モード (60~100℃)を搭載。鍋検知、鍋なし検知、小物検知、温度過昇防止、 切り忘れ防止、高温注意などの安全設計です。マグネットプラグ。
質量(kg)1.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)205×205×50
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1.8
適合寸法(cm)鍋底:10~16(直径)
TKG品番9-2120-0601
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
加熱調理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず、一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけで外れるマグネットコード。
材質ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス
形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの
質量(kg)1.7
サイズ240(W)×286(D)×54(H)mm
消費電力(W)1000
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~20 揚物調理:直径18
火力調節加熱調理:5段階(火力) 80W相当~1000W 揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃
安全機能なべなし検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物なべのそり検知機能 切り忘れ防止機能
1台
¥7,880
税込¥8,668
翌日出荷
関連キーワード