1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ調節4段階(最大1600lm)。多角度調整可能。強力マグネット搭載。把持力10kgの強力クリップ。IP65の防塵防水。IK06の耐衝撃設計
寸法(mm)175×105×95 質量(g)625 切替方式4段階 消費電力(W)11(最大) 全光束(Lm)1600(最大) 色温度(K)6000~6500 防塵防水性能IP65 演色指数(Ra)80
1台
8,498 税込9,348
当日出荷