3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ搭載。4件までのメモリ機能
用途熱処理が必要な作業に 付属品ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795) 質量(kg)1 温度(℃)50~600(10℃単位調整可能) コード長さ(m)1.7 風量(L/min)100~350
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ダブルファンドライヤー MONSTER 動画あり
幅(mm)237 質量(kg)0.69 高さ(mm)280 奥行(mm)95 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.7 風量(m3/min)2.4 機能【マイナスイオン】5カ所の発生部 モード切替HOT/温冷自動切替/スカルプ 風量調整5段階 マイナスイオン機能
1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小さくても大きなパワー」のBLDCモーター搭載ダブルファンドライヤー。最大風速約46m/秒。風速約1.8倍、風圧約2.0倍(KHD-W910比)、BLDCモーター搭載。ダブルファン&ダブルBLDCモーター搭載、パワフルな風でより速くブロー。髪と地肌に優しい低温風スカルプ機能、5段階風量調節。温冷自動切替モードでツヤ感UP、フレックスノズル、トリプルフィルター(着脱式吸込口カバー)。モード状態が一目でわかるデジタルディスプレイ(風量、HOT/COOL、AUTO H&C、SCALP)
付属品集風器 幅(mm)177 質量(kg)0.56 高さ(mm)204 奥行(mm)73 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1300 スイッチメイン:HOT-COOL-OFF コード長さ(m)約1.7 モード切替ホット/温冷自動切替/スカルプ
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)