6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)約-10~40 電源DC24V/1A ケーブル長(m)約2 光源5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色) 色温度(K)3000~6500 LED寿命(時間)約30000 電球の種類LED 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い 広範囲をムラなく照らす≪JIS規格AA形相当≫ 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで7段階に明るさ調節できる USB Type-A(2.1A)1ポート付き 全光束 約850ルーメン(100%点灯時) 照度 約3000ルクス(30cm直下、100%点灯時)
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.48 ホワイト 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約12、(LED+USB2.1A同時使用時)約27 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×310×510 電源コード(m)約1.8 光源LED×78灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約3000 エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8 アーム角度調整 取扱説明書(0.78MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷

3面のライトで広範囲を明るく照らす、クランプ式のデスクライト
仕様取付可能幅:天板の厚み約1~6cm程度、出しろ4cm以上 セット内容本体、ACアダプター、日本語取扱説明書 材質ABS、アルミ ブラック 質量(g)約980 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約5.7~20 ケーブル長(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト部:約1054×35×30、アーム:約30×25×880、クランプ:約50×52×80 色温度(K)約3000~6500 LED寿命(時間)約20000 明るさ(Lm)計1200~1340 LED使用数(個)各28 電球の種類LED 調光の可否
1個
6,999 税込7,699
当日出荷

高演色(Ra95)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。 ブルーライトを30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。 フレキシブルアームで角度調整が可能。 伸縮可能なワイヤレス急速充電スタンド(Qi対応)搭載でスタンドに置いて充電も出来るので便利。 High/Mid/Low の3段階調光 600ルーメン~60ルーメン。 USBジャック付き(出力:5V/1A)。 直下照度1800ルクス(30cm最大時)。 ワイヤレス充電消費電力10W(最大時)。
用途色の再現性に優れ、目が疲れにくいデスクライト ホワイト 質量(g)約860 消費電力(W)24(最大時)、ワイヤレス充電:10 電源ACアダプター(入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC12V/2A) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170.0×360.0×380.0 平均演色評価数(Ra)高演色95 光源チップタイプ白色LED×30個 JIS規格JIS A形相当 入力電流(A)2 充電方式伸縮可能ワイヤレス急速充電スタンド(Qi)搭載 アームフレキシブル 明るさ(Lm)約600(High)、350(Mid)、60(Low) 特性スマホスタンド付き 調光方式3段階調光 直下照度(Lx)30cm最大時:1800 電球の種類LED 調光の可否
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

様々な向きに角度を調整できます。無段階調光機能付き
寸法(mm)580/400+400(セード/アーム) 質量(kg)約1.9 電源(V)AC100~240(ACアダプター付属) 光源LED×84個 アズワン品番4-448-01 クランプ取付幅(mm)10~60
1個
15,700 税込17,270
翌々日出荷

サンワサプライLEDライト_
・設置しやすい卓上ベースタイプのデスクライトです。・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)-10~40 電源AC電源 ケーブル長(m)約1.8 定格消費電力(W)約24 アーム長さ(mm)約37 色温度(K)約3000~5500 照度(Lx)約1800※机から高さ40cmを離れるところ 光束(Lm)約1100 LED寿命(時間)約30000 LED使用数(個)112 調光方式5段階
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷