6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186 質量(g)43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm)205 消費電力(W)20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番351-4196 種別ストレート 質量(g)48 電源(V)AC100 (50/60Hz) 電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

Hiにすると、200Wのパワーが出て、約10数秒で立上がり、使用できます。 Hi・Loが表示ランプの照度で識別できます。 ヒーターはプリンテッドセラミックヒーターです。 国産品で高品質。
用途Lo(20W)は、IC基板などのはんだづけに最適。Hi(200W)は、立上がりを早くするときと、大きな端子などのはんだ付けができます。 全長(mm)160 消費電力(W)20、200 本体質量(g)92 こて先形状ロングライフ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)AC100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。カンタンに取り付けられるフック付きです。ペットがあやまってコードをかじってしまわないように、保護コイルを取り付けました。
用途【ご使用時の目安】。保温電球20W:室温+4℃。保温電球40W:室温+7℃。保温電球60W:室温+10℃。セラミックヒーター100W:室温+15℃ 対象動物小鳥・小動物・爬虫類
1箱
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm)268 奥行(mm)268 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)