用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。
全長(mm)68
種類レフ電球
定格電圧(V)AC100/110
口金E17
外径(Φmm)45
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
本体質量(g)13
仕様屋内用
電球形状ミニレフ球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球
種類ミニレフ電球
口金E17
電球形状ミニレフ球
ビーム角(度)40
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
定格電圧(V)110
口金E17
電球形状ミニレフ球
ガラス色フロスト
電球の種類白熱電球
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。
従来の2倍長持ちタイプ
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニレフ球
定格電圧(V)100/110
材質ガラス
寿命約2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
40000時間の長寿命。
メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。
従来の器具がそのまま使える。
消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。
紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金E26
電球の種類LED
定格消費電力(W)20
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
光色昼光色
付属品落下防止用ワイヤー1本
寸法(mm)Φ120×153
質量(g)450
使用温度範囲(℃)-25~45
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5700~7100
保存温度範囲(℃)-30~50
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)2200
照射角110度
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)PBT-GF30%
質量(g)470
使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度
消費電力(W)28
口金E26
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)3600
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
仕上白色塗装
周波数50/60Hz共用
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.5
点灯方向ユニバーサル点灯
入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12
適合ワイヤLDRW-300/PF4
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数28W〈E26口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。
口金E26
定格消費電力(W)28
入力電圧(V)100~242
質量(g)470
タイプ28W
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60共用
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
電球の種類LED
LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。
適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD
質量(g)約175
消費電力(W)23
口金E26
全光束(Lm)2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定でき、広い場所を一度に照らす照明として便利です。配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。
材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂
最大開き(mm)クリップ:49
口金E26
コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯)
芯数2
電源プラグ125V 7A
配光角度(°)270
光色昼光色
電球の種類LED
バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
用途屋内・屋外の作業用に
仕様アース:〇
付属品バイス(08159:V-60S)
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール
質量(kg)1.4
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
消費電力(W)18.8
スイッチ無し
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電力(W)LED:20
口金E26
定格電流(A)0.31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
電源タイプ電源コード
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)15000
入力電圧範囲(V)AC90~110
ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45
防水性IPX3
演色指数(Ra)Ra84
定格光束(Lm)1290
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード