休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。
大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。
使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。
待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
トラスコ品番492-4746
質量(kg)1.4(ACアダプタ含む)
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244
消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26
電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式
機能(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字
使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし
印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字
時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温)
設定項目締日(任意の日付:初期値は31日締)印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)就業設定(始終業時刻など任意の時刻)休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)サマータイムパスワード(任意の4ケタの数字)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード