82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)12 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 ミラー外径(Φmm)35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。 口金E26 定格消費電力(W)28 入力電圧(V)100~242 質量(g)470 タイプ28W 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60共用 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra70 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)250 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2 口金E26 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数24
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra95 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色温度(K)2100 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ) 平均演色評価数Ra65 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)2700 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2700K相当(電球色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット組合せ、プラスユニット取付可能 材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)3.3 高さ(mm)119 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)26.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)178.7 光束(Lm)4700 明るさ(Lm)5200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 遮光(°)横方向30
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)26.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)187.8 光束(Lm)4940 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
90日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)2.6 高さ(mm)57 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)25.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147.2 光束(Lm)3680 明るさ(Lm)4000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
18,980 税込20,878
90日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.8 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)25.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.0 光束(Lm)3700 グリーン購入法適合
1セット
18,980 税込20,878
90日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.8 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)20.6 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.6 光束(Lm)2960 グリーン購入法適合
1セット
17,980 税込19,778
90日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)20.6 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147.5 光束(Lm)3040 グリーン購入法適合
1セット
15,980 税込17,578
90日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)25.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.8 光束(Lm)3720 グリーン購入法適合
1セット
16,980 税込18,678
90日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)25.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.0 光束(Lm)3800 グリーン購入法適合
1セット
16,980 税込18,678
90日以内出荷

材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)3.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)156 色(カバー)乳白 光束(Lm)3900 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
30,980 税込34,078
60日以内出荷

材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)20.6 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)155.3 色(カバー)乳白 光束(Lm)3200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)2.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)20.6 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)150.4 色(カバー)乳白 光束(Lm)3100 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色粉体塗装)
1セット
29,980 税込32,978
60日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 長さ(mm)1416 幅(mm)169 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)11.5 高さ(mm)312 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1 光束(Lm)2860 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 定格光束(Lm)2770 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 寸法(mm)埋込穴:280×1255 質量(kg)31.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
269,800 税込296,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7 入力電圧(V)100~242対応 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4 光束(Lm)(器具光束)3820 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
5日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)400 質量(kg)12.8 高さ(mm)445 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V) 光束(Lm)3820 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
97,980 税込107,778
5日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)12.5 高さ(mm)677 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V) 光束(Lm)3820 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
5日以内出荷

仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 幅(mm)149 高さ(mm)100 材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上) 使用温度範囲(℃)-20~40 入力電圧(V)100~242(50/60Hz) 保護等級IP55 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリルクリア(一部白色) 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
材質175 高さ(mm)175 質量(g)250 径(Φmm)74 使用温度範囲(℃)‐25~+40 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2 口金E26 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)3800 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7 点灯方向ユニバーサル点灯 関連資料(0.13MB) (0.13MB) (0.8MB) 電球の種類LED
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

オイルミスト対応形
用途工場等高天井用照明器具 仕様耐雷サージ:15kVコモンモード) 長さ(mm)1206 幅(mm)89 高さ(mm)76 周波数(Hz)50/60共用 温度範囲(℃)-20~40 入力電圧(V)100~242 保護等級IP55 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎電気LEDライトバルブK28W
エコ商品
仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)PBT-GF30% 質量(g)470 使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度 消費電力(W)28 口金E26 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)3600 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 仕上白色塗装 周波数50/60Hz共用 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.5 点灯方向ユニバーサル点灯 入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12 適合ワイヤLDRW-300/PF4 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数28W〈E26口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

色温度(K)2700 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2700K相当(電球色タイプ) 平均演色評価数Ra95 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)6500 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色6500K相当(昼光色タイプ) 平均演色評価数Ra70 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
139,800 税込153,780
17日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間(光束維持率90%) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 演色指数(Ra)83 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
159,800 税込175,780
17日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品、任意の角度・姿勢にて取付けできます。 付属品落下防止ワイヤー 材質接続箱:アルミダイカスト 質量(kg)8 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~50 消費電力(W)(200V)20.8 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.5 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)3340 RoHS指令(10物質対応)対応 耐雷サージ4kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.3 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)25.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147.2 光束(Lm)3680 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
19,980 税込21,978
90日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)3.2 高さ(mm)62 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)20.6 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)150.4 光束(Lm)3100 明るさ(Lm)3200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
16,980 税込18,678
90日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.6 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)26.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)187.8 光束(Lm)4940 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
19,980 税込21,978
90日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.7 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)26.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)188.9 光束(Lm)4970 グリーン購入法適合
1セット
21,980 税込24,178
90日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)25.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.0 光束(Lm)3800 グリーン購入法適合
1セット
15,980 税込17,578
90日以内出荷