126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯 電圧(V)AC100(50/60Hz) 保証期間1年 タイマーOFFタイマー:30分/60分 調光方式リモコン調光 演色指数(Ra)85以上 調光の可否可(10段階)
1個ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED洋風ペンダント
声であかりを操作できる照明 Lavo。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)。プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。音声コントロール機能搭載(Lavo)。高さ調節可能(コード収納型)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 付属品リモコン 材質プラスチックセード 質量(kg)1.6 セード:スモークグレー 高さ(mm)166 消費電力(W)23.4 全高(mm)541 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 幅(Φmm)500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)149.5 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3500 適用畳数~8畳
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED和風ペンダント
声であかりを操作できる照明 Lavo。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)。プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。音声コントロール機能搭載(Lavo)。高さ調節可能(コード収納型)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 付属品リモコン 材質プラスチックセード、樹脂枠 幅(mm)□520 質量(kg)3.1 セード:乳白色、枠:木調茶色 高さ(mm)173 消費電力(W)23.4 全高(mm)548 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.1 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3350 適用畳数~8畳
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯
エコ商品
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続
電圧(V)AC100 消費電力(W)24.7 取付ヒートン・チェーン取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)129.5 幅(mm)160 高さ(mm)91 長さ(mm)1000 質量(kg)1.2 光源色昼光色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,398 税込10,338
欠品中

タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 洋風 8畳
エコ商品
~8畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)22.9 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)152.8 高さ(mm)148 コード長さ(mm)375 全高(mm)523 質量(kg)1.6 直径(Φmm)500 光源色昼光色 光束(Lm)3500 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 和風 6畳
エコ商品
~6畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.2 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)143.8 幅(mm)□490 高さ(mm)160 コード長さ(mm)375 全高(mm)535 質量(kg)2.4 光源色昼光色 光束(Lm)3050 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 洋風 6畳
エコ商品
~6畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.2 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)150.9 高さ(mm)148 コード長さ(mm)375 全高(mm)523 質量(kg)1.6 直径(Φmm)500 光源色昼光色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,198 税込10,118
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 和風 8畳
エコ商品
~8畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)22.9 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)146.2 幅(mm)□490 高さ(mm)160 コード長さ(mm)375 全高(mm)535 質量(kg)2.4 光源色昼光色 光束(Lm)3350 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED キッチンライト
エコ商品
アクリルカバー。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
消費電力(W)24.8 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)125 光源寿命40000時間 質量(kg)2.3 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1126×140×189 光源色昼光色 光束(Lm)3100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯
エコ商品
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.4 取付ヒートン・チェーン取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)127.5 幅(mm)160 高さ(mm)91 長さ(mm)600 質量(kg)0.9 光源色昼光色 光束(Lm)2730 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDシーリングライト
10段階調光機能付き。おやすみタイマー付き。常夜灯付き
付属品専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本 材質PMMA 電源(V)AC100 本体寸法(mm)Φ400×H100(スポンジ含む) 色温度6500K
1個
3,980 税込4,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)LEDシーリングライト
シンプルで部屋を選ばずご使用いただけるLEDシーリングライト。薄く小型設計のため部屋が広く感じられるデザインです。常夜灯・読書・無段階明暗調光機能と、昼光色・昼白色・電球色とシーンに併せた調色機能を備えています。リモコン付き
寸法(mm)Φ350×82 質量(g)950 使用温度範囲(℃)-10~+45 規格6A/250V/E JET/RoHS 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 消費電力20 全光束(Lm)2000(昼光色) 機能調光・調色・常夜灯(1W) 色温度(K)6500~3000 材質(カバー)PC/不燃等級V2透過率80% LEDフィリップス 光色電球色/昼白色/昼光色 平均寿命(時間)40000 耐電圧(kV)1.5
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0 本体質量(g)約950 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125 光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書(4.05MB) 待機電力(W)0.5 調光の可否 適用畳数6畳用
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。
用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。 消費電力(W)29 材質(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC 幅(mm)400 高さ(mm)126 奥行(mm)400 電圧(V)AC100 本体質量(g)730 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)2400 コード長さ(mm)350 機能点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)82.8 灯数1 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数4.5畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

~6畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)27.8 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

~6畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)27.8 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 高さ(mm)130 質量(kg)1.8 直径(Φmm)594 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

LED-AC1027 27Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
やわらかワイド光。明るさ2200ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。360°センサーで広く探知・180°照射・フリーアーム式で広く首振り。10%の明るさで人が近づくと100%点灯する常夜灯機能。ひもスイッチで投光器にもなります。
用途全体を照らすので狭い通路やコーナーに。投光器モードで作業灯に。 電球の種類LED 設置場所屋内・屋外用 消費電力(W)点灯時/27、常夜灯/4、待機時/1以下 保護等級IP44(防雨タイプ ) 全光束(Lm)2200、常夜灯時:220 付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2、クランプ台×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、ネジキャップ×1 電源(V)AC100 電源コード(m)3 電球27W(高輝度白色LED) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×151×145 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲360°、再遠8m、後1m、左右3m 設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式) アズワン品番64-8965-69 明るさ(Lm)2200、常夜灯時:220 灯数1灯 点灯時間5秒~5分 点灯方法昼/夜/常夜灯(周囲が暗くなると明るさ11%で常夜灯が点灯し周囲が明るくなると消灯します。)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

スイッチプルスイッチ:全灯→調光50%→LED常夜灯→滅 光源色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 高さ(mm)122 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1% スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 直径(Φmm)500 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト。ゆっくりおやすみタイマー付き。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能。軽量設計だから取付もラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 待機電力(W)0.72 調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時) 切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5 調色の可否
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 幅(mm)580 高さ(mm)116 質量(kg)3.1 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%(リモコン別売) スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 仕様調光器不可 長さ(mm)580 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 幅(mm)580 高さ(mm)116 質量(kg)3.1 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 長さ(mm)580 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
誰もが安らぎを覚える水と光のゆらめきをイメージしたナチュラルな意匠。ゆらめく水面を表現したアクリルカバーの深い透明感が心地よいあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 カバーアクリル(透明/乳白) 質量(kg)4.4 直径(Φmm)623 高さ(mm)116 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-AC1017TA 18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト ムサシ 動画あり
センサー探知方向に自動でライトが動くセンサーライトです。人の動きに合わせて光が自動追尾するので、高い利便性・防犯効果を実現しました。シリーズ上位の2000ルーメンの明るいライトを搭載しています。周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯モードも搭載。常夜灯の明るさは3段階に調節できます。(弱100Lm、中200Lm、強300Lm)。センサー感知で100%の明るさ(2000Lm)で点灯します。
質量(g)920 切替方式常夜灯:OFF/弱/中/強、探知距離:短4m/中8m/長12m 消費電力(W)点灯時:20(全灯)、1.5(常夜灯弱)、2(常夜灯中)、2.5(常夜灯強)、待機時:1以下 全光束(Lm)2000 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP65 電球18W 高輝度白色 LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×173×205 設定時間点灯:約5秒~約5分 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大240°、最遠12m(取り付け高さ2.5m時) 設置場所屋内/屋外 明るさ(Lm)常夜灯:100(弱)、200(中)、300(強) 取扱説明書(3.67MB) 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
和の心を取り入れた和風シーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可 取付方式クイックA/グローブ回転 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 長さ(mm)580 幅(mm)580 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)3.1 高さ(mm)116 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 消費電力(W)28 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)109.6 皮相電力(VA)29(100V) 光束(Lm)3070 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 適用畳数~6 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
誰もが安らぎを覚える水と光のゆらめきをイメージしたナチュラルな意匠。ゆらめく水面を表現したアクリルカバーの深い透明感が心地よいあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 カバーアクリル(透明/乳白) 質量(kg)4.4 直径(Φmm)623 高さ(mm)116 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
エコ商品
~8畳用。木製枠。強化和紙シート貼。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)24 適用畳数~8畳用 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)139.5 幅(mm)452 高さ(mm)167 コード長さ(mm)375 質量(kg)1.9 長さ(mm)452 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)3350 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。 電源コード(m)約2.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173 寿命40000時間 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 ひも長(mm)約500 時間設定点灯:5秒~5分 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED和風シーリングライト
和の心を取り入れた和風シーリングライト。虫が入りにくい設計。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質白木、アクリル(乳白) 取付方式クイックA/グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 色温度(K)6500 光源色昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階 質量(g)1000 電圧(V)AC100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85 電源周波数(Hz)50/60 寿命40000時間 光色電球色~昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。 声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
高さ(mm)173 タイマーおやすみタイマー:10分/30分 LED寿命(時間)40000 待機電力(W)1 演色指数(Ra)85
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途2灯型LEDセンサーライト白色モデル。ライト部は各上向き:87度、下向き:44度、左右:2灯ごと70度、1灯ごと(分割)60度の調整可能です。点灯時間、点灯開始照度、全光束、点灯モードをボリューム設定可能。常夜灯モード、フラッシュモードを搭載。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応) タイプ昼光色 規格DSLD20C2(W)_(43260) 消費電力(W)21 全光束(Lm)1000~2000 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫型)【屋外使用可能】 電源(AC100V)50/60Hz 検知範囲360度(半径:10m) センサー感知方式人感 外観DSLD20C2(W)_(71563) 設置方式ねじ止め 設置場所屋外 点灯開始照度(Lux)5~200 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数2 点灯時間10秒~10分 電球の種類LED
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

取付方式ワンタッチ取付 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 高さ調節コード収納型 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます
材質PP、GPPS、鋼板 質量(g)1060 消費電力(W)28 寸法(直径Φ×高さH)(mm)441×85 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) エネルギー消費効率(Lm/W)117.8 明るさ(Lm)3300(最大点灯時) 光色昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 適用畳数~6畳用
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ4.5畳用
エコ商品
消費電力(W)24.2 適合~4.5畳 材質セード/プラスチック、枠/樹脂(白木調) 質量(kg)1.8 セード/クリア(シボ柄入) 直径(Φmm)474 高さ(mm)202 取付方式ワンタッチ取付 全高(mm)577 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.2 色(本体)セード/クリア(シボ柄入) 光束(Lm)2450 高さ調節コード収納型 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数4.5畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ4.5畳用
エコ商品
消費電力(W)24.2 適合~4.5畳 材質セード/プラスチック 質量(kg)1.4 セード/クリア 直径(Φmm)394 高さ(mm)167 取付方式ワンタッチ取付 全高(mm)542 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.4 色(本体)セード/クリア 光束(Lm)2600 高さ調節コード収納型 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数4.5畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ10畳用
エコ商品
消費電力(W)29.9 適合~10畳 材質セード/プラスチック 質量(kg)1.9 セード/クリア 直径(Φmm)529 高さ(mm)160 取付方式ワンタッチ取付 全高(mm)535 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.4 色(本体)セード/クリア 光束(Lm)4290 高さ調節コード収納型 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数10畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用
エコ商品
消費電力(W)22.9 適合~6畳 材質セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調) 幅(mm)455 質量(kg)2.2 セード/クリア(シボ柄入) 高さ(mm)170 取付方式ワンタッチ取付 全高(mm)545 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.8 色(本体)セード/クリア(シボ柄入) 光束(Lm)2950 高さ調節コード収納型 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類ひもスイッチ 再生紙使用マーク適合
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷