3,607件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様屋内専用 セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)25 シルバー 高さ(mm)33 電源(V)AC100~200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内、屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 学校用 110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します
Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)1.2 タイプ防雨・防湿形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 演色指数(Ra)83 ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白 質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3 材質(本体)アルミ・アルマイト仕上 タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~242 清浄度5以下(100以下) 商品構成器具本体+反射板+ランプ 色温度(K)5000 使用可能温度範囲5~35℃ ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111 ランプの種類LDL40×1 光源色昼白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 演色指数(Ra)84
1組
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)1.2 タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 演色指数(Ra)83 ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです
Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品
電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2 材質本体:A6063、カバー:PC 高さ(mm)34.5 電源(V)AC100~200
1本ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品
木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ
器具:白 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED建築部材照明
用途一般屋内用 タイプL1500タイプ 消費電力(W)25.4 入力電圧(V)100/200/242 突入電流(A)(100V/200V/242V)1.9/5.7/7.4 入力電流(A)(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.26/0.13/0.11 色調電球色 約2700K~昼光色 6500K 調光範囲各色 約1~100%
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明
エコ商品
高さ(mm)62 定格消費電力(W)20.5 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)130 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプLED ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

従来の40Wの蛍光管と比較して直下照度(1m)が50%以上明るくなり、電気代は1/3に節約できます。 ライト本体に光源であるLED、及びその電源を内蔵した直管形LEDライトです。 電源を独自設計することにより、チラつきのない優しい光を放ちます。 周囲温度25℃、60,000時間の寿命を実現した事で、メンテナンス性が向上しました。 保護回路を設けており、突入電流や、サージ、瞬時停電にも対応し、高い絶縁性を有する安全設計です。 本体はポリカーボネート製で衝撃に強く、軽量で落下しても壊れないので安心です。 既存の蛍光管と同じG13口金を採用しており、バイパス工事を行うことで器具本体を交換せず取り付けることができます。 バイパス工事を行うことで大幅な節電が可能です。 配光角度は220°と広範囲な照射が可能です。
電球の種類LED 消費電力(W)20 材質(本体)ポリカーボネート 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)28.5×1213 全光束(Lm)220 照度(Lx)490 色温度(K)5700 電源(V)AC100~110 演色指数(Ra)80 口金G13
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷

様々な向きに角度を調整できます。無段階調光機能付き
寸法(mm)580/400+400(セード/アーム) 質量(kg)約1.9 電源(V)AC100~240(ACアダプター付属) 光源LED×84個 アズワン品番4-448-01 クランプ取付幅(mm)10~60
1個
15,700 税込17,270
翌々日出荷

PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付 適合交換電池:FK739 タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ) 消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6 識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8 光源寿命常時:40000時間 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1071 明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当) 点灯方法本体組込LED 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K) 非常灯評定番号LALE-027 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト(ホワイトつや消し) 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニット別売 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

施設やマンションの敷地内から分譲住宅地の景観づくり、私道の照明など、幅広い用途に対応するLED街路灯です
幅(mm)156 材質(本体)アルミ(マットシルバー色) 構造防雨型
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質セード:樹脂(乳白) 幅(mm)□490 質量(kg)2.6 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)126 材質(本体)樹脂(白木色) 全高(mm)286~686 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般屋内用 入力電圧(V)100/200/242 色調電球色 約2700K~昼光色 6500K 調光範囲各色 約1~100%
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色昼光色 定格電圧(V)AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W)110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具階段灯
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付 取付壁直付型 電圧(V)100~242 構造防湿型・防雨型(IP23) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光色昼白色 演色指数(Ra)84 材質(反射板)鋼板(ホワイト) 電源ユニット内蔵 材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)25 シルバー 高さ(mm)34.5 色温度(K)6500
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
仕様調光器:不可 種類SOLID LINE SLIM 電圧(V)100/200/242 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L1150タイプ
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 アルマイト タイプL1150タイプ 取付方式壁付(横長付専用) 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)21.7 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1144×10 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量22.0・負荷容量16.6 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリア
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。白熱灯器具100W×3灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ、部分透明) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)25.8 スイッチ全灯→消→光色切替 全光束(Lm)2280 電球LED電球一般形8.6W×3(E26) 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類SOLID LINE SLIM 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 アルマイト タイプL1500タイプ 取付方式壁付(横長付専用) 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)28 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 高さ(mm)122 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1% スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 直径(Φmm)500 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースライト
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf16W高出力×2灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質ポリカーボネート(乳白) 消費電力(W)21.3 全光束(Lm)3200 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDベースライト
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FL40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白) 消費電力(W)26.6 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
誰もが安らぎを覚える水と光のゆらめきをイメージしたナチュラルな意匠。ゆらめく水面を表現したアクリルカバーの深い透明感が心地よいあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 カバーアクリル(透明/乳白) 質量(kg)4.4 直径(Φmm)623 高さ(mm)116 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースライト
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FLR40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白) 消費電力(W)26.6 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

消費効率:144.9lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1250 質量(kg)2.7 消費電力(W)27.6 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 グリーンマーク認定
1台
59,100 税込65,010
翌日出荷