【明るさ3段階】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
しっかり明るく照らすAC式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
耐水性防沫タイプ
防水保護等級IP44(防沫形)
点灯時間5~300秒
真鍮素材そのものの風合いが楽しめる優雅なシャンデリアライト。
こちらは口径E12、25Wの白熱シャンデリア球が6灯付くタイプでメーカー扱い内では中型のシャンデリアです。
玄関回り、室内の小中空間にオススメです。
イタリア製ならではの洗練されたデザインとつや消しの表面の仕上げでたぐいまれな重厚感があります。
単体でも空間の雰囲気を変える力は十分です。
空間演出のアクセントとして最適です!
白熱球の灯りが優しく、絵になるフォルムとともに眺めているだけで恍惚な気分に浸れます。
天井への取付は、直接結線のため、電気工事士の資格を持った施工業者に依頼してください。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品E12 25W シャンデリア電球 6個
材質真鍮
質量(kg)約9
色金色
消費電力(W)25
口金E12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)570×500×570
仕上真鍮ナチュラル仕上げ
電球の種類普通球
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
関連キーワード