2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。 ・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能 ・灯具角度前後約234°調節が可能。 ・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 ・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。 ・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。 ・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。 ・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質鉄+アルミ 質量(kg)約2.68 電圧(V)AC85~265(50/60HZ兼用) 消費電力(W)約25 コード長さ(m)約2 アース付3芯(アーム内配線1 口出線1) アーム長さ(mm)約530(ライト除く) 色温度(K)3000/5000 光源色電球色/昼白色 明るさ(Lm)約2500 ライト角度調整(°)約234 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 照射角度(°)約120
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・小型・小電力タイプなので小型看板やブース照明などにもおすすめです。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用・ブース照明など セット内容灯具+L字アーム1セット、取扱説明書、保証書 材質鉄+アルミ 質量(kg)約2.6 消費電力(W)約20 コード長さ(m)約1.5(アーム内配線0.3mを含む) 発光色昼白色 アーム長さ(mm)(ライト除く)約300 色温度(K)5000 明るさ(Lm)約2100 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)>95 照射角度(°)約120 動作電圧(V)AC85~265
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)