オイルミスト対応形
用途工場等高天井用照明器具
仕様耐雷サージ:15kVコモンモード)
長さ(mm)1206
幅(mm)89
高さ(mm)76
周波数(Hz)50/60共用
温度範囲(℃)-20~40
入力電圧(V)100~242
保護等級IP55
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否否
質量(kg)3
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra83
グリーン購入法適合
粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計
適合中継ケーブル(別売):NNY28505
カバーアクリル(乳白)
電圧(V)100
構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型
本体アルミ(オフブラック)
保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
電源ユニットLED内蔵
調光範囲約1~100%
粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計
用途屋外用
材質(本体)アルミ(オフブラック)
電圧(V)100
構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型
保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光率(%)約1~100
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
消費効率:138.2lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)230
全長(mm)1390
質量(kg)4.6
消費電力(W)27.7
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
明るさ(Lm)3830
グリーンマーク認定
1台
¥82,300
税込¥90,530
8日以内出荷
IP23 防湿。消費効率:138.2lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)150
全長(mm)1390
質量(kg)4.3
消費電力(W)27.7
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3830
グリーンマーク認定
1台
¥81,900
税込¥90,090
8日以内出荷
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-40~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.3
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)140.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3830
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNWK41051、【低温倉庫用ライトバー】NNW4470ENK LE9
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-25~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.3
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)140.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3830
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNWK41051、【低温倉庫用ライトバー】NNW4450ENK LE9
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-40~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.3
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)136.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3740
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4470ENK LE9
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-25~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.3
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)136.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3740
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83
子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4450ENK LE9
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-25~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.3
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)140.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3830
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4450ENK LE9
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-40~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.3
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)140.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3830
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4470ENK LE9
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
形状逆富士タイプ1灯用
質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ)
取付天井直付専用形防水ケース入り
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40×1
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)7H30AA
光源色昼白色
光源寿命40000時間(常時)
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板 白色仕上
耐震性S
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
使用電池(Ni-MH)7H30AA
材質(反射板)鋼板 白色仕上
全長(mm)1245
材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2
質量(kg)1.3
電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
防水性防湿・防雨形
演色指数(Ra)83
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)32
光源寿命40000時間
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)2.7
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP23
付加機能口出し線式
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)2.7
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP23
区分直付
付加機能口出し線式
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用
長さ(mm)1250
幅(mm)120
材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)3.7
高さ(mm)114
電圧(V)100~242
消費電力(W)26
色温度(K)5000
電池ニッケル水素蓄電池
蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K点灯
エネルギー消費効率(Lm/W)94.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
Ra84
防水保護等級IP23 防湿
定格光束(Lm)2450
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:230
質量(kg)3
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP23
付加機能口出し線式
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)2.3
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP23
付加機能口出し線式
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
ARCHIシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質透明アクリル
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100
角度(°)(グレアカットオフアングル)20
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)62
ビーム角度(°)79
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ超広角配光
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質透明アクリル、コーン:アルミ(白艶消)
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)(グレアカットオフアングル)15
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)200
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
タイプ3000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
構造防湿形
角度(°)(グレアカットオフアングル)20
保護等級IP44
材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当FHT32W×3灯用
電源ユニット別売(別置形)
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可
種別電源線・エンドキャップ付
幅(mm)□25
取付屋内外兼用
材質(本体)樹脂
タイプドットレス・トップビュータイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)24
構造防雨型
使用周囲温度(℃)-40~55
防塵防水性能IP67
ランプの種類LED
光源色RGBカラー
光源寿命50000時間
調光率(%)連続調光100-1・RGB調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、IP65
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート
色シルバー
電圧(V)100/200兼用
取付場所天井付・壁付(縦長付・横長付)・床付兼用
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)2~100
連結最大25m(100V)/50m(200V)まで(器具・電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否調光(PWM調光)
防水防雨形・防湿形
近接限度距離(m)0.1
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)147.6(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)21.0(200V時)
光源色昼白色
光束(Lm)3100
演色指数(Ra)83
1セット
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
タイプ2400タイプ
消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100
構造防湿形
角度(°)(グレアカットオフアングル)20
保護等級IP44
材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当FHT42W×2灯用
電源ユニット別売(別置形)
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
電圧(V)(対応)100~242
角度(°)(グレアカットオフアングル)40
光源寿命(LED)40000時間
枠アルミダイキャスト(白艶消)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
均一で美しい配光を追求し、幅広い空間にシンプルな筒型デザインのブラケット。
こだわりの品質設計
電源一体型防水LED(IP65)を採用。器具は防水型ですが、万が一の浸水にも備えています
落下防止ワイヤーを内蔵。器具のネジが万が一破損しても二重の安全を確保
脱落防止機能付のネジによる堅牢な固定構造
取付壁面取付専用
型屋内外兼用型
材質(本体)ステンレス(シルバーメタリックつや消し仕上)
フランジアルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
電圧(V)100
構造[灯具部]防雨型[LED光源電源一体部]防噴流型・耐塵型
保護等級[灯具部]IP23[LED光源電源一体部]IP65
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)85
材質(反射板)アルミ(銀色仕上)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)強化ガラス(透明つや消し)
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
質量(kg)0.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.7
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)123
幅(Φmm)82
LEDLED一体型
耐水性防雨
調光方式PWM
埋込穴(Φmm)75
調光の可否可
従来光源FHT32W相当
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。
長さ(mm)195
材質/仕上本体:ステンレス・アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)5.3
直径(Φmm)160
高さ(mm)470
電圧(V)AC100
消費電力(W)28
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)235
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54.6
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
従来光源HID35W相当
調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m
仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、ボルト固定型
材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)
質量(kg)2.5
タイプLED一体型
電圧(V)AC100
色温度(K)3000
取付け方法工事
光源色電球色
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
近接限度距離(m)被照射物:0.2
従来光源HID35W相当
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
耐水性防雨
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)125
LEDLED一体型
従来光源FHT42W相当
調光方式PWM
幅(Φmm)108
質量(kg)0.7
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)
電圧(V)100~242
電源別置
消費電力(W)28
出しろ(mm)3.5
埋め込み深さ(mm)118
定格寿命(時間)40000
調光の可否可
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2、調光器併用不可
取付方式ボルト取付専用・直付
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)21
首振角度(°)上方90・下方20・回転350
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
容量(VA)22(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)125×211×211
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
寸法(mm)出194
電圧(V)AC100/200~242兼用
消費電力(W)26.2
寸法(幅W×高さH)(mm)197×80
首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90)
防塵防水性能IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
容量(VA)27/28/29(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否非調光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約2.68
電圧(V)AC85~265(50/60HZ兼用)
消費電力(W)約25
コード長さ(m)約2 アース付3芯(アーム内配線1 口出線1)
アーム長さ(mm)約530(ライト除く)
色温度(K)3000/5000
光源色電球色/昼白色
明るさ(Lm)約2500
ライト角度調整(°)約234
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)80
照射角度(°)約120
壁面、空間を一気に光のカーテンで埋め尽くすと、見る人全てが息をのむLEDの定番アイテムです。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
色コード:クリア
電圧(V)100
防水性IP65
関連キーワード
1
2
次へ