パナソ二ック独自の斜め取り付け専用タイプ・約40000時間の長寿命。
用途廊下・階段等。
種別小型電球タイプ6W(斜め専用)
長さ(mm)67
質量(g)45
種類LED
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)0.11
電圧(V)100
口金E17
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
電球形状小型電球タイプ
電球の種類LED
MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)Φ674
質量(kg)4
取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)L350、M250、S148
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)27.2
全高(mm)3000
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.47
光束(Lm)2555
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
適用畳数~4.5畳
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール。3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出します。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
幅(mm)Φ704
質量(kg)3.5
高さ(mm)L350、M250、S148
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式
電圧(V)100
消費電力(W)27.2
全高(mm)711
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.9
入力電流(A)(100V時)0.47
光束(Lm)2555
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
適用畳数~4.5畳
LED交換可能(LED電球)
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
材質木・ガラス
寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120
質量(kg)1
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエローのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス
寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105
質量(kg)0.55
消費電力(W)25
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
電球25W相当ミニランプ電球E17
色(本体)ピンク
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス
寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105
質量(kg)0.55
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)
ランプLED電球4.0W(E17)
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
LED交換可
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)285
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×6(E17)
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付
質量(kg)4.7
色モカブラウン色古味
高さ(mm)455
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)26.4
全高(mm)665~2065
ランプ高演色LED
幅(Φmm)615
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)45
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
適用畳数~6
イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売
材質飾:強化ガラス(透明)
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)285
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.9
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色(リモコン)
調光の可否調光:可、調光器:不可
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付
色モカブラウン色古味
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
中世の古城を思わせるような独特の意匠が印象的。重圧な黒鉄とガラスの輝きのコントラストが映えます。
仕様調光器:別売
材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)
高さ(mm)554
材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)
電圧(V)100
全高(mm)695~2054
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
関連キーワード