不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。
付属品灯具バッグ
トラスコ品番418-2912
材質LED基盤:スチール、アルミ
幅(mm)720
直径(Φmm)バルーン:600
高さ(mm)1400~2600
奥行(mm)470
電源(V)AC100~240
消費電力(W)210
コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付)
最高高さ(mm)バルーン:2600
芯数3芯
寿命球:50000h
光源色昼白色
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)28000
電球の種類LED
照射角度(°)360
発光効率(Lm/W)135
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
関連キーワード