3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。 連結コンセント付 ターンスイッチ付
付属品アクロス耐震球230W(白熱フロスト球) 消費電力(W)230 口金E26 芯数2 トラスコ品番851-4030 コード長さ(m)5 機能連結コンセント付 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 電球の種類耐震球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

HIGH-BAYシリーズ。高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立。軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付 取付ボルト取付専用 電源内蔵タイプ 本体メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP20 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可) ワイヤー落下防止ワイヤー付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 適正電圧(V)100-242 調光率(%)5~100 調光の可否調光/非調光兼用型 LED交換不可
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウシオライティングJC・Jピンタイプ
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
調光の可否
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)