1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。
消費電力(W)250
電圧(V)単相100
電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)
コード長さ(m)1.5
砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150
砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7
砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19
回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)
付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド
粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60
質量(kg)8.4
定格時間(分)20
アズワン品番64-3669-53
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。
抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。
丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。
ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト
軸径(Φmm)6
全長(mm)289
消費電力(W)240
胴径(Φmm)65
カーボンブラシ呼び番号75
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
乾式砥石で手軽な刃研ぎが可能です。軽くて握りやすいボディーです。二重絶縁です。
用途農機具や機械の刃物の研磨に。刃研ぎ専用です。
トラスコ品番336-9021
寸法(mm)(長さ)214×(高さ)83
電圧(V)100
消費電力(W)210
握り径(Φmm)57
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨に
セット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1
粒度#200
厚さ(mm)基板:約1
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)200
砥石寸法(mm)厚さ約1
砥石寸法(Φmm)穴径20
ディスク外径(Φmm)100
定格時間(分)30
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
低速回転で熱発生を抑え、被削材へのヤケ、ヒズミが入りにくくなります。また 低速は、ゴム砥石 および ペーパー、PVA砥石等の特性を十分引き出すことが出来、さらに経済的! セラポジスク&タクトジスク対応OK。
仕様砥石カバー付、ミニカップ取付専用工具付
寸法(mm)Φ55×209
消費電力(W)210
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。
用途金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。各種貴金属の艶出し。プラスチック・木材等の仕上げ。
消費電力(W)230
電源(単相/V)100
卓上バフモーターです。
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])50Hz/2950、60Hz/3550
定格時間(分)30
豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付
チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。
ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!!
レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。
超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800
電源(V)単相 交流100 50/60Hz
電流(A)2.2
消費電力(W)220
コード長さ(m)(3芯)2.5
適合寸法(mm)230、255、305
質量(kg)0.95
付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。
低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番283-0787
電圧(V)AC100
消費電力(W)210
電源AC100V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード