アーム取付タイプです。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途工場、倉庫、体育館などの高天井用
使用電圧(V)200/220
消費電力(W)260
仕様ランプ・安定器一体型
トラスコ品番160-9198
全長(mm)387
質量(kg)4.9
種類ペンダントライト
外径(Φmm)513
定格寿命(時間)100000
使用場所屋内
明るさ(Lm)22000
演色指数(Ra)80
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
関連キーワード