用途工事用照明、イベント用照明、非常用備蓄品に。
全長(mm)751
質量(kg)70.0
摘要無騒音・無排気・無振動
高さ(mm)2717~1779
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)240
全光束(Lm)28800
最高高さ(mm)500(バルーン)
縦(mm)751
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)751×492×647
横(mm)492
ランプの種類LED
充電時間(時間)4
直径(mm)840(バルーン)
明るさ(Lm)28800
点灯時間8~16時間
連続点灯時間(時間)16
不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。
付属品灯具バッグ
トラスコ品番418-2912
材質LED基盤:スチール、アルミ
幅(mm)720
直径(Φmm)バルーン:600
高さ(mm)1400~2600
奥行(mm)470
電源(V)AC100~240
消費電力(W)210
コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付)
最高高さ(mm)バルーン:2600
芯数3芯
寿命球:50000h
光源色昼白色
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)28000
電球の種類LED
照射角度(°)360
発光効率(Lm/W)135
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
関連キーワード