カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 丸ノコ(2)
絞り込み
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)(2)
外径(Φmm)
  • 405(2)
電源(V)
  • 200(2)
穴径(Φmm)
  • 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 800(2)
  • 960(1)
消費電力(W)
  • 2000以上
  • 80~90未満(1)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(7)
  • 700~800未満(6)
  • 800~900未満(4)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1100未満(35)
  • 1100~1200未満(18)
  • 1200~1300未満(3)
  • 1300~1400未満(10)
  • 1400~1500未満(15)
  • 1500~2000未満(1)
コード長さ(m)
  • 5(2)
5
電流(A)
  • 15(1)
15
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸のこ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミタチ チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)ミタチ チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管電源(V)三相200定格電流(A)15電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])800トラスコ品番792-0857セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター幅(mm)550寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2質量(kg)220高さ(mm)1280奥行(mm)840角度(°)【可変】右90~30外径(Φmm)405消費電力(kW)3.7電動機3.7kw×4P無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960バイス最大口幅(mm)205適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)
1,098,000税込1,207,800
1台
6日以内出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現 H型鋼200×100を8秒で切断 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます 切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要 やけが少ないため切断面が熱くありません 切削液不要のドライタイプです 鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒 構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼 各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工刃物外径(Φmm)405刃物内径(Φmm)40対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])800全負荷電流(A)15コード長さ(m)5芯数4バイス最大口幅(mm)205ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2電動機3.7kW×4P本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット角度可変右90°~30°(0°~60°)刃厚(mm)2.8質量(kg)220
丸のこ 鉄工特集