ショートヘアのスタイリングが決まる。幅13mmのスリムプレートで、根元から毛先まで細かなアレンジが可能なストレートヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングとマイナスイオンで、ツヤのあるなめらかな仕上がりを実現します。
用途幅13mmのスリムプレートだから、ショートヘアのスタイリングにぴったり。根元から毛先まで、手首のちょっとしたスナップでニュアンスをつけられます。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセづけできます。 。ボディ中央から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 。持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
適合パーツ:専用ポーチ(TA033697)
材質PET、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約305(電源コード含む)
外形寸法(mm)幅約286×奥行約31×高さ約36(本体のみ、収納時)、幅約286×奥行約31×高さ約76(本体のみ、使用時)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)32-34
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC式
コード長さ(m)1.7
プレート寸法(mm)13×100
イオン搭載:マイナスイオン
機能ラク抜きプラグ:×、海外使用:〇、温度メモリー:〇、温度ロック:〇、自動電源OFF機能:〇(約30分後)、開閉ロック機能:×
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
温度調節120-200℃(5段階 20℃刻み)
立ち上がり時間約35秒(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
関連キーワード