材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64
光源寿命40000時間
配光角度(°)80-60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
電源(V)100
フックフック付
設置場所屋外
耐水性防雨タイプ
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64
光源寿命40000時間
容量(VA)32/33(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1200タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)33
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
容量(VA)35(100V/200V)
配光角度(°)80-60
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3300
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)33
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
光源寿命40000時間
容量(VA)35(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2910
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)623~473
高さ(mm)238
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
しっかり明るい器具光束2400Lm。
高所設置もゆとりの5m電源コード。
設置場所を選ばない2WAYタイプ(吊り下げ式/クランプ式)。
用途工事現場やキャンプ等、屋外の投光機、作業灯、LEDライトとして。
消費電力(W)30
質量(kg)1.3
芯数2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×85×212
電球の種類LED
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(単独タイプ)
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場。食品工場。医薬品倉庫。散水設備のあるビニールハウス。酪農施設、。イベントの仮設照明など
付属品金具:固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレス
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100専用
ケーブル長(m)約3
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)3000
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.3
使用環境温度(℃)-10~40
力率0.85以上
使用場所屋外用
使用環境湿度(%)常温:85以下
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)225個
演色指数(Ra)>80
IP等級IP63
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)を採用しています。バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯できます。金属製ガードネット付です。落下防止用ワイヤー付属です。
用途充電式なので電源を気にせず、様々な現場で使えます。
トラスコ品番137-3752
セット内容落下防止ワイヤー
寸法(mm)三脚取付部:Φ27
質量(kg)4.8
消費電力(W)30
保護等級IP65
光源30W高光源LED(明るさ切替式)
充電時間約6時間
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×375
電池定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池
寿命球:40000時間
充電時間(時間)約6
電源タイプ充電式
使用場所屋外用
明るさ(Lm)3300(Hi)/1650(Low)
点灯時間約5(Hi)/約10(Low)
電球の種類LED
最大点灯時間5時間(強)/10時間(弱)
標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(連結タイプ)
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。最大20本を連結可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場。食品工場。医薬品倉庫。散水設備のあるビニールハウス。酪農施設、。イベントの仮設照明など
付属品金具:固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレス
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100専用
ケーブル長(m)約3
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)3000
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.3
延長ケーブル(m)0.3(PDL-30J)
使用環境温度(℃)-10~40
力率0.85以上
連結数最大20本(PDL-30J)
使用場所屋外用
使用環境湿度(%)常温:85以下
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)225個
演色指数(Ra)>80
IP等級IP63
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)です。
30W白色LEDを採用しています。
明るさ2段階切り替え式です。
バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。
吊り下げ・床置き・三脚スタンド取り付け可能です。
LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯します。
金属製ガードネット付です。
落下防止用ワイヤー付属です。
角度調整機能付ハンドルです。
灯体は360度回転します。
用途工事現場などの作業現場などに。
トラスコ品番206-4327
質量(kg)5.9
高さ(mm)375
タイプ長時間点灯
消費電力(W)30
色温度(K)5000
充電時間(時間)約6
LED30W高輝度LED
設置場所屋外
アズワン品番64-8592-82
明るさ(Lm)3300(強)/1650(弱)
点灯時間(時間)約10(強)/約20(弱)
標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
連結タイプ。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。20本まで連結可能。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定吊り下げ使用可能
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・連結可能数:最大20本・材質:ポリカーボネート、ステンレス
材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス
質量(kg)1.1
色パイプ:乳白色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)3
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)>80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
寸法(Φ×mm)45×1225
色温度(K)LED:5000
定格入力電流(A)0.3
延長ケーブル(m)0.2
力率0.95以上
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼白色
LED使用数(個)228個
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)2PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)。バッテリー残量表示ランプ(3段階)。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付。落下防止用ワイヤー付属。灯体は360度回転。充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー
質量(kg)5.7
寸法(Φmm)三脚取付部:27
全光束(Lm)3800(Hi時)
定格ランプ電力(W)30
光源30W白色LED(明るさ切替式)
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)12.8
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約6
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)12000
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
頑丈なアルミダイカスト製ボディの省エネ30W LEDセンサーライト
定格消費電力(W)30
摘要VH-4型バイス付(ブラケット固定平面・単管バイブ用)
寸法三脚取付部:Φ27
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電線太さ(mm2)0.75
照明装置30W高輝度LED
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3
センサー感知方式人感センサー
設置方式バイス取付、三脚取付、単管クランプ・Uボルト・ポールバンド取り付け、天井取付、壁面取付
電球の種類LED
関連キーワード