ランプ別売り
仕様空間グレア指標UGR19天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコ
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(つや消し仕上)
長さ(mm)1261
幅(mm)238
質量(kg)5.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
色温度(K)5000
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)95.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3430
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)80
子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42259【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.7
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4940
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
子品番【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
口金E26
定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)
ランプ電圧(V)85
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.46
平均演色評価数(Ra)90
点灯方向任意
適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8
電球の種類セラルクス
ランプ別売り
仕様ガード線径Φ3.2ガードマス目□50天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ガード】鋼線(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1261
幅(mm)238
質量(kg)6.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
色温度(K)5000
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)116.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4210
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)80
子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42290F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様格子寸法:□25・高さ15天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1261
幅(mm)238
質量(kg)5.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
色温度(K)5000
安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)101.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3640
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)80
子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42245F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
【基本灯具】NNF42750LT9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN1426の組合せの組合せ
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1279
幅(mm)332
質量(kg)10.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)110.5
光束(Lm)3980
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)121
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様空間グレア指標UGR19天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(つや消し仕上)
長さ(mm)1261
幅(mm)238
質量(kg)5.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
色温度(K)5000
安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)95.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3430
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)80
子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42259【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)240
質量(kg)3.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)33
全光束(Lm)5040
光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)152.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)100
1組
¥45,980
税込¥50,578
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)4.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)33
全光束(Lm)5040
光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)152.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)100
1組
¥45,980
税込¥50,578
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1274
幅(mm)210
質量(kg)3.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)33
全光束(Lm)5040
光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)152.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)190
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)95
1組
¥45,980
税込¥50,578
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1254
幅(mm)170
質量(kg)3.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)33
全光束(Lm)5040
光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)152.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)95
1組
¥44,980
税込¥49,478
32日以内出荷
ランプ別売り
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1279
幅(mm)332
質量(kg)11.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)106.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3840
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)121
子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】FK42295F【ランプ】LDL40S・N/14/26
ランプ別売り
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1279
幅(mm)332
質量(kg)10.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)95.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3430
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)121
子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】FK42219F【ランプ】LDL40S・N/14/26
ランプ別売り
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(つや消し仕上)
長さ(mm)1279
幅(mm)332
質量(kg)10.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)101.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3640
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)121
子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】NNFK42459【ランプ】LDL40S・N/14/26
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-40~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)35.8
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4940
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4570ENK LE9
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様ランプ位置2段移動型天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコント
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1279
幅(mm)332
質量(kg)9.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
色温度(K)5000
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)125.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4520
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)121
子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】FK42270F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)
長さ(mm)1261
幅(mm)238
質量(kg)5.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
色温度(K)5000
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)103.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3740
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)80
子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42225【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)
長さ(mm)1261
幅(mm)238
質量(kg)5.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
色温度(K)5000
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)103.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3740
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)80
子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42215【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用)
材質グレア分類:V3【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)
長さ(mm)1261
幅(mm)238
質量(kg)5.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
色温度(K)5000
安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)92.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3320
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)80
子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42235【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用)
材質グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)
長さ(mm)1261
幅(mm)238
質量(kg)5.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
色温度(K)5000
安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)103.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3740
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)80
子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42225【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式天井直付型
使用温度範囲(℃)-25~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)35.8
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
色温度(K)5000
防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色昼白色
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4940
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4550ENK LE9
1セット
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源LED
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
長さ(mm)1254
幅(mm)240
質量(kg)3.5
材質(本体)亜鉛鋼板
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)100
器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定
器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定
長さ(mm)1274
幅(mm)210
器具・セットセット品
光源色昼白色
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)4
材質(本体)亜鉛鋼板
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)100
器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定
器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定
長さ(mm)1254
幅(mm)170
器具・セットセット品
光源色昼白色
適合ガード(別売):FK41533
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
調光の可否×
ランプ別売り
適合(ガード)FK42533
質量(kg)2.5
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式天井直付型
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)140
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
定格光束(Lm)5040
子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
適合ガード(別売):FK42533
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)230
高さ(mm)70
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
調光の可否×
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合ガード(別売):FK41534
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.1
取付天井直付型
サイズ40形
形反射笠付
高さ(mm)60
タイプ一般
電圧(V)100~242
消費電力(W)31.9
本体鋼板(白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
適合ガード(別売):FK41534
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.1
取付天井直付型
高さ(mm)60
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
タイプ省エネタイプ・6900 lmタイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.3
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1245
幅(mm)120
取付天井直付型
高さ(mm)120
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
器具本体とライトバーのセット品です。
質量(kg)4.2
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合ガード(別売):FK41534
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.2
取付天井直付型
サイズ40形
形反射笠付
高さ(mm)80
タイプ一般(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)31.9
本体鋼板(白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合ガード(別売):FK41533
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
質量(kg)1.9
取付天井直付型
サイズ40形
形iスタイルストレートタイプ/笠なし型
高さ(mm)70
タイプ一般(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)31.9
本体鋼板(白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.6
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ