65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)36 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~8畳 材質枠:白木、内セード:強化和紙 幅(mm)509 質量(kg)2.5 高さ(mm)168 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~8畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.4 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数8畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

シーリングライトとしてご使用いただけます。引掛シーリング一体型で簡単取り付け。フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・昼白色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献。2ステップで簡単取り付け!
高さH(mm)90 色温度(K)5000(昼白色) 奥行D(mm)400 光源寿命40,000時間 幅W(mm)400 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)3200
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト。ゆっくりおやすみタイマー付き。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能。軽量設計だから取付もラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 待機電力(W)0.72 調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時) 切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5 調色の可否
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 待機電力(W)0.6 調光の可否押すごとに20段階変化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 取付引掛シーリング 高さ(mm)193 材質(本体)樹脂(木調 電圧(V)100 全高(mm)357~757 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和室にも洋室にも合うシンプルなLEDシーリングライト。 従来品よりルーメン値を上げたことで、より明るい空間を演出。 その日の天気や気分によって10段階での調光が可能。 常夜灯も4段階での調整が可能なので、就寝時もお好みの明るさが選べる。 2パターンの点灯状態を記憶できるメモリ機能付き。 ワンタッチでお好みの明るさに点灯可能。 就寝時に便利なOFFタイマーは30分、60分で設定でき、設定後、自動的に消灯。節電・消し忘れ防止に役立つ。 シンプルで見やすいリモコン付き。 リモコンフォルダーも付いているので、壁に設置してリモコンの紛失防止にも。
用途リビング、和室、寝室、ダイニングなどに。調光 LED シーリングライト。おしゃれ リモコン付 オフタイマー リフォーム 電灯。 質量(kg)1.7 色温度(K)6300 光源色昼光色
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
和室向けペンダントライト。
仕様調光器の使用不可 取付方式引掛シーリング 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)AC100 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 色温度(K)6200 光源色昼光色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)34.1 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ丸型フランジ付 色温度(K)6200 光源色昼光色 入力電流(A)0.35 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザイン書院 演色指数(Ra)83 適用畳数~12畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライト
Compact Designシリーズ 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング:取付不可 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ380 カバー密閉 質量(kg)2.4 高さ(mm)160 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)(白色)30.9 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯 入力電流(A)(100V)0.32 色(カバー)プラスチック:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(白色)3500 調光率(%)100~5(リモコンで調光可能) 適用畳数~8畳 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライト
エコ商品
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 使いやすいリモコンを同梱。 リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。
付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ520 質量(kg)3.3 アクリルカバー:乳白つや消し 高さ(mm)202 タイプ天井吊下型 フランジ丸型フランジ・コードハンガー付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:413~2000 枠の色プラスチック:乳白つや消し 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調光10段階+常夜灯4段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。2個組。調光:【単押し時】押すごとに10段階変化 【長押し時】連続で10 段階変化。30分・60分OFFタイマー、お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。
用途シーリングライト、照明として。リビング、寝室などに。 電圧(V)AC100(50/60Hz) 質量(kg)1.7 色温度(K)6300 演色指数(Ra)Ra80以上 取付器具配線:角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、ローゼット 保証期間1年 光源色昼光色 幅(mm)500 高さ(mm)95 奥行(mm)500
1セット(2個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光10段階+常夜灯4段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。3個組。調光:【単押し時】押すごとに10段階変化 【長押し時】連続で10 段階変化。30分・60分OFFタイマー、お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。
用途シーリングライト、照明として。リビング、寝室などに。 電圧(V)AC100(50/60Hz) 質量(kg)1.7 色温度(K)6300 演色指数(Ra)Ra80以上 取付器具配線:角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、ローゼット 保証期間1年 光源色昼光色 幅(mm)500 高さ(mm)95 奥行(mm)500
1セット(3個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント8畳用
エコ商品
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井吊下型、引掛シーリング方式【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、コード140cm収納可能、コードハンガー付、引掛シーリング方式、コード収納型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:400~1800 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井吊下型・引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)30.9 色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色) 光束(Lm)3500 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)昼光色83、電球色83 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
シーンに合わせて、あかりの色と明るさを自由に調節できます。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(乳白) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)34 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全光束(Lm)3869 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%・調色 適用畳数~8畳
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

シーンに合わせて、あかりの色と明るさを自由に調節できます。インテリアに合わせて選べるリバーシブルセード。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(黒色)、木材・リバーシブル(ナチュラル色/エボニーブラウン色) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)34 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全光束(Lm)3869 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%・調色 適用畳数~8畳
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
繊細な編み目と光、張り感のある気品を帯びたフォルム。軽やかで温かな竹工芸の伝統のあかりは、古びることなく普遍の魅力を灯し続けます
取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
ON・OFFの操作が簡単。 蛍光灯搭載器具からの取り替えにもおすすめ。 簡単に操作ができるプルスイッチ。 暗闇でもスイッチ位置がわかる蓄光スイッチ。 文字くっきり光
仕様蓄光スイッチつまみ付 材質セード:強化和紙張り 幅(mm)Φ556 質量(kg)2.0 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)222 フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:362~772 色温度(K)6200 ランプの種類LED 光源色昼光色 材質(枠)プラスチック 光源寿命40000時間 動作切換スイッチプル:全灯→段調光→常夜灯→滅 演色指数(Ra)83 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
材質セード:樹脂糸・木綿糸 取付引掛シーリング 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール 材質セード:乳白マットアクリル 質量(kg)2.4 取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能 タイプカバーセードタイプ 電源内蔵 定格電圧(V)100 色温度(K)3000~6500 LED寿命(時間)40000 色調電球色~昼光色 リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付) 径(mm)×高さ(mm)Φ550×102 演色指数(Ra)85 調光率(%)15~100 LED交換不可
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×3(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)1.3 取付引掛シーリング 高さ(mm)600 電圧(V)100 消費電力(W)33 スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消 全高(mm)1405~2205 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)600 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)56 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数~8
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付 黒色メタリック 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール 材質セード:乳白マットアクリル 質量(kg)3 取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能 タイプリングセード間接光タイプ 電源内蔵 定格電圧(V)100 色温度(K)3000~6500 LED寿命(時間)40000 色調電球色~昼光色 リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付) 径(mm)×高さ(mm)Φ579×100 演色指数(Ra)85 調光率(%)15~100 LED交換不可
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール 材質セード:乳白マットアクリル 質量(kg)2.2 取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能 タイププレーンタイプ 電源内蔵 定格電圧(V)100 色温度(K)3000~6500 LED寿命(時間)40000 色調電球色~昼光色 リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付) 径(mm)×高さ(mm)Φ550×100 演色指数(Ra)85 調光率(%)15~100 LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可 材質グローブ:アクリル(和紙貼り) 幅(mm)□450 質量(kg)2.7 取付引掛シーリング 高さ(mm)140 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 全高(mm)304~704 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します。斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる発火系の意匠。
仕様調光器:不可 材質グローブ:美濃和紙 幅(mm)□560 質量(kg)1.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)220 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 適用畳数~8畳
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
白木の素材感を活かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです
種別器具:LED一体型 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室迄様々な空間でお使いいただけます。 ナチュラルなインテリアに似合う、やさしいベージュのファブリックセード。
付属品コードハンガー、丸型フランジ付 セット内容専用リモコン送信器 質量(kg)3.1 アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ベージュ 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)190 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段←→常夜灯 全高(mm)430~2000 色温度(K)6500/2700 幅(Φmm)550 ランプの種類LED 光源色昼光色/電球色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)コードハンガー使用時:55 LED交換不可
1台
32,880 税込36,168
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します
種別器具:LED一体型 取付引掛シーリング 高さ(mm)185 材質(本体)桐(オイルステイン) 電圧(V)100 全高(mm)353~753 ランプ高演色LED 材質(カバー)樹脂シート(和紙入) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
国産の材で組む風格の杉柾。隙間からこぼれる光が木肌を優しく照らします。漏れ光が遊ぶ赤柾の美しい木目の趣。
仕様調光器:不可 材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□520 質量(kg)3.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)155 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)515~685 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します。伝統的な横桟の水平線が強調された木組み。
仕様調光器:不可 材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□580 質量(kg)4.1 取付引掛シーリング 高さ(mm)142 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)502~672 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコン 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:ポリエステル強化和紙 幅(mm)□425 質量(kg)1.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)110 材質(本体) 電圧(V)100 全高(mm)271~671 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)