材質(パネル)硬質ガラス(透明)、(端子箱)アルミ(マイルドグレー)
質量(kg)7
品番(星和電機(株))LZLA270141-PA
材質(本体)アルミ(マイルドグレー)
取付方式吊下型
保護構造(灯体部)IP65
消費電力(W)31.5
定格電圧(V)100~242
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
色温度(K)5000
防爆構造ExdeⅡB+H2T6X(水素ガス対応)
光源色昼白色
安定器<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)87.3
光源寿命60000時間(光束維持率92.2%)
光束(Lm)2750
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
材質(パイプ)ステンレス鋼管(マイルドグレー)
適合電線管G16(4方出3方プラグ付)
演色指数(Ra)83
子品番【灯具】NNF41310 LE9、【パイプ】FK70310、【吊具】FP21400
1セット
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
長さ(mm)1416
幅(mm)169
高さ(mm)312
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4
光束(Lm)(器具光束)3820
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4
光束(Lm)(器具光束)3820
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
長さ(mm)1416
幅(mm)169
高さ(mm)312
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4
光束(Lm)(器具光束)3820
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)
質量(kg)7.4
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.5
色温度(K)5000
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)189
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)6900
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)
質量(kg)7.1
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.5
色温度(K)5000
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)189
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)6900
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品
幅(mm)169
材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)100~242
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。防噴流型・耐塵型。
取付直付型、天井吊下型、強化ガラスパネル
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.5
本体アルミ(マイルドグレー)
保護等級【灯体部】IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
防爆構造ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db
安定器定格出力型
エネルギー消費効率(Lm/W)189
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED昼白色
入力電流(A)(100V時/200V時/242V時)0.375/0.2/0.18
光束(Lm)【器具】6900
明るさ水銀灯250形1灯器具相当
適合電線管G16(4方出3方プラグ付)
演色指数(Ra)73
パネル強化ガラス(透明)
LED交換不可
電源ユニット内蔵
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ屋外型
色温度(K)5000
寿命50000時間
フック全長(mm)176
プラグ形状ポッキンプラグ
光色昼白色
入力電源(V)100(50/60Hz)
電球の種類LED
フック内径(Φmm)50
関連キーワード