14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
全長(mm)48 定格電圧(V)12 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 電球の種類ハロゲン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角
寸法(mm)全長50×径35 口金EZ10 本体質量(g)20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)50 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 口金EZ10 全光束(Lm)570 定格寿命(時間)5000
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
定格電圧(V)12 Ra- 調光の可否
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)12 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 ミラー外径(Φmm)35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)12(50/60Hz) 口金GZ4、EZ10 定格寿命(時間)4000 機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現 電球形状ハロゲン 色温度(K)3000 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角35W
種別35W形 狭角 消費電力(W)35 口金EZ10 本体質量(g)20 ビームの開き(°)10 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン球 径(Φ)×全長(mm)35×50
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50 電圧(V)12 消費電力(W)35 口金EZ10、GU5.3 全光束(Lm)650 色温度(K)3100 寿命4000h 光色電球色 周波数(GHz)50/60 演色指数(Ra)100
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
用途スポット照明、全体照明 電球の種類ハロゲン 口金(2タイプ)EZ10、GU5.3 定格電圧(V)12 定格寿命(時間)5000 ミラー径(Φmm)50 ビーム角度(°)20 演色指数(Ra)100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)12 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)5000 ミラー外径(Φmm)50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。
電圧(V)12(50/60Hz) 消費電力(W)30 口金EZ10、GU5.3 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)5000 直径×長さL(Φmm×mm)50×60 機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)50 色温度(K)3100 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48 定格電圧(V)12 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)35 入数1個 ビーム角度(°)広角30
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48 定格電圧(V)12 口金EZ10 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)35 入数1個 ビーム角度(°)中角20
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)