彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます
質量(g)約1700
消費電力(W)35(最大調光+最大出力)
全光束(Lm)約1500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342
平均演色評価数(Ra)93
定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A)
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)約6200
照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)
木目の優しいセードが特徴です。明るくしたい所に向きを調整できます。クリップなので好きなところに固定できます。市販の電球を使用できます(電球別売)
質量(g)500
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
口金E17
コード長さ(m)1.6
本体寸法(mm)セードΦ:100、アーム長:280、クリップ横幅:60、クリップ並行幅:30
定格消費電力(W)白熱電球40まで/LED電球10まで
1台
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
関連キーワード