2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます
質量(g)約1700 消費電力(W)35(最大調光+最大出力) 全光束(Lm)約1500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342 平均演色評価数(Ra)93 定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A) 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)約6200 照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目の優しいセードが特徴です。明るくしたい所に向きを調整できます。クリップなので好きなところに固定できます。市販の電球を使用できます(電球別売)
質量(g)500 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 口金E17 コード長さ(m)1.6 本体寸法(mm)セードΦ:100、アーム長:280、クリップ横幅:60、クリップ並行幅:30 定格消費電力(W)白熱電球40まで/LED電球10まで
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷